入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 線間電圧モニター |
連絡先の評価 | 10アンプ |
コントロールボルト | 24-240 |
深さ | 3" |
高さ | 1.375 " |
Hz | 50/60 |
メモリストレージ | プログラム可能な25-障害 |
相 | 単発講座 |
反応時間 | 0.1-10秒 |
温度評価 | -40から167F |
時間遅延 | 調整0〜720秒 |
タイプ | 手動または自動リセット |
電圧 | 80〜300 |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 9032904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 相 | 反応時間 | 時間遅延 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICM455 | 5.5 " | 1.5 " | スリー | 100ミリ秒 | 0〜10分 | 190〜600 | 4.5 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。