ICM ICM455 線間電圧監視 手動/自動リセット
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 線間電圧モニター |
コントロールボルト | 18〜240 |
深さ | 5.5 " |
高さ | 1.5 " |
Hz | 50/60 |
メモリストレージ | 100 フォールトメモリ |
相 | スリー |
反応時間 | 100ミリ秒 |
温度評価 | -4から158 F |
時間遅延 | 0〜10分 |
タイプ | 手動または自動リセット |
電圧 | 190〜600 |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 9032906080 |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 相 | 反応時間 | 時間遅延 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICM492 | 3" | 1.375 " | 単発講座 | 0.1-10秒 | 調整0〜720秒 | 80〜300 | 3.25 " | ¥28,523 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。