入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャッキングリーマー |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.3281 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終了 | 明るい |
フルートの長さ | 1.5 " |
分数サイズ | 21 / 64 " |
左手/右手 | 右手切断 |
材料 | コバルト |
フルートの数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
シャンク | ストレート |
シャンク径 | 0.472 " |
シャンクサイズ | 0.328 " |
シャンクタイプ | ストレート |
サイズ | 21 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.59 |
船の長さ(cm) | 1.59 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8207600035 |
原産国 | US |
モデル | フルートの数 | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクサイズ | サイズ | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1433-0.0135 | 2 | 0.0135 " | ワイヤー | 3 / 4 " | 0.013 " | 0.013 " | #80 | 80 | ¥10,480 | |
1433-0.0145 | 2 | 0.0145 " | ワイヤー | 3 / 4 " | 0.014 " | 0.014 " | #79 | 79 | ¥10,480 | |
1433-0.0156 | 2 | 0.0156 " | 分数インチ | 3 / 4 " | 0.016 " | 0.015 " | 1 / 64 " | - | ¥10,480 | |
1433-0.016 | 2 | 0.016 " | ワイヤー | 7 / 8 " | 0.018 " | 0.016 " | #78 | 78 | ¥10,480 | |
1433-0.018 | 2 | 0.018 " | ワイヤー | 7 / 8 " | 0.02 " | 0.018 " | #77 | 77 | ¥10,480 | |
1433-0.02 | 2 | 0.02 " | ワイヤー | 7 / 8 " | 0.021 " | 0.02 " | #76 | 76 | ¥10,480 | |
1433-0.021 | 3 | 0.021 " | ワイヤー | 1" | 0.022 " | 0.021 " | #75 | 75 | ¥10,480 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。