入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マイクロメータトルクレンチ |
正確さ | -/+4% |
色 | シルバー |
深さ | 15.5 " |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
高さ | 2" |
含まれています | シミュレーション例 |
長さ | 14.25 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tw-38.pdf |
トルク範囲 | 10 ~ 80 フィートポンド |
UPC | 691215044394 |
幅(Width) | 3" |
レンチビットサイズ | 3 / 4 " |
レンチの長さ | 14 1 / 4 " |
レンチスタイル | Clicker |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 長さ | トルク範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TW-12 | 1 / 2 " | 18.25 " | 10 ~ 150 フィートポンド | ¥13,890 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。