入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧作動式ボールバルブ |
ボール材料 | Ni-クロムメッキ真鍮 |
ボールバルブ製品グループ | 作動 |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 三方向 |
接続タイプ | FNPT |
最大入口圧力 | 120のプサイ |
マックス。 圧力 | 400 PSI CWP |
マウント | 直接 |
操作 | スプリングリターン-フェイルクローズ |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
ポート | ダイバーターLスタイル |
必要な圧力 | 80のプサイ |
シール材 | PTFE /バイトン(R) |
シート素材 | RTFE |
ステム素材 | ニッケルメッキ真鍮 |
温度。 範囲 | 14度から140度F |
バルブ構造 | ワンピース |
船の重量(kg) | 2.63 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8481809040 |
原産国 | CN |
モデル | バルブ構造 | ボール材料 | ボディスタイル | マックス。 圧力 | 操作 | パイプサイズ | ポート | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHH2AATD05A | ツーピース | クロムメッキ真鍮 | 列をなして | 600 PSI CWP | 複動 | 3" | フル | PTFE | ¥372,569 | |
PHH2AATS065A. | ツーピース | クロムメッキ真鍮 | 列をなして | 600 PSI CWP | スプリングリターン-フェイルクローズ | 3" | フル | PTFE | ¥469,393 | |
pyhg5aud02a. | ワンピース | Ni-クロムメッキ真鍮 | 三方向 | 400 PSI CWP | 複動 | 1" | ダイバーターLスタイル | RTFE | ¥168,008 | |
pyhg8aud05a. | ワンピース | Ni-クロムメッキ真鍮 | 三方向 | 400 PSI CWP | 複動 | 2" | ダイバーターLスタイル | RTFE | ¥309,625 | |
PYHGAUD05A | ワンピース | Ni-クロムメッキ真鍮 | 三方向 | 400 PSI CWP | 複動 | 3" | ダイバーターLスタイル | RTFE | ¥336,041 | |
PYHG3AUS024A | ワンピース | Ni-クロムメッキ真鍮 | 三方向 | 400 PSI CWP | スプリングリターン-フェイルクローズ | 1 / 2 " | ダイバーターLスタイル | RTFE | ¥150,477 | |
PYHG5AUS054A | ワンピース | Ni-クロムメッキ真鍮 | 三方向 | 400 PSI CWP | スプリングリターン-フェイルクローズ | 1" | ダイバーターLスタイル | RTFE | ¥199,543 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。