HUSQVARNA PG 280 SF コンクリート グラインダー 電圧 220-240
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
アイテム価格 | コンクリートグラインダー |
ディスク径 | 11 " |
HP | 3 |
マックス。 RPM | 1160 |
モータータイプ | シングルフェーズ |
電圧 | 220-240 |
船の重量(kg) | 84.6 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8464200120 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | HP | マックス。 RPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PG280SF | 2 | 1440 | 115 | ¥1,072,810 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。