HUBBELL FN212LU5KDB LED ボラード 30W フレズノ 1379L
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
アイテム価格 | LEDボラード |
色温度 | 5100K |
CRI | 70 |
高さ | 42 " |
ハウジングの色 | ダークブロンズ |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
長さ | 7" |
水晶体物質 | アクリル |
配光 | 続き-非対称(タイプIII) |
ルーメン | 1379 |
ワットあたりのルーメン | 46 |
取り付け | ボラード |
LEDの数 | 12 |
動作温度 範囲 | -20〜104度F |
定格寿命 | 70時間のL50,000 |
温度。 範囲 | 25度C |
電圧 | 120-277 |
保証 | 5年 |
出力 | 30 |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 19.5 |
船高(cm) | 107.65 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 9405400000 |
プロダクト | モデル | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FN224LU5KDB | 2342 | 51 | 46 | ¥275,542 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。