HUBBELL FN224LU5KDB LED ボラード 46W フレズノ 2342L
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDボラード |
色温度 | 5100K |
CRI | 70 |
高さ | 42 " |
ハウジングの色 | ダークブロンズ |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
LEDの交換 | 100W HPS / MH |
長さ | 7" |
水晶体物質 | アクリル |
配光 | 続き-非対称(タイプIII) |
ルーメン | 2342 |
ワットあたりのルーメン | 51 |
取り付け | ボラード |
LEDの数 | 24 |
動作温度 範囲 | -20〜104度F |
定格寿命 | 70時間のL50,000 |
温度。 範囲 | 25度C |
電圧 | 120-277 |
保証 | 5年 |
出力 | 46 |
幅(Width) | 7" |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 107.65 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 9405400000 |
プロダクト | モデル | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FN212LU5KDB | 1379 | 46 | 30 | ¥214,578 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。