HUBBELL
1888 年以来、ハベル社は、製造および組立業界の増え続ける需要に応える高品質の製品を製造してきました。 同社は米国コネチカット州シェルトンに本社を置いています。 続きを読む
フィルタ
Electrical
照明
マテリアルハンドリング
配管
電化製品および電池
フリートと車両のメンテナンス
Hardware
空気力学
モーター
安全性
セキュリティ
HVACと冷凍
ハンドツール
パワーツール
潤滑
Electrical フィルタ
電気ボックス全ラインナップを見る
電気セーフティボックス 配線機器を収容し、濡れた場所で保護するように設計されたスチール製の電気ボックスとキャビネット下ボックス。 18立方体と30立方体からお選びいただけます。 インチ
フロアボックスカバーアクセサリー フロアボックスカバー フロアボックス
データとコミュニケーション全ラインナップを見る
音声データ通信キャビネット データまたは通信機器を保護するために使用される壁面取り付けエンクロージャ。 最大耐荷重 400 ポンド、高さ 24/36/48 インチのバリエーションをご用意
音声データハウジング 音声データジャックアクセサリ 音声データジャック
エンクロージャ全ラインナップを見る
電気機器の筐体 電気配線、ガスケーブル、その他の通信ケーブルを保護するために使用されるグラスファイバーとポリカーボネートのエンクロージャ。 安全性を強化するための換気ソリューションが装備されています
エンクロージャーアクセサリ
プラグとレセプタクル全ラインナップを見る
単極デバイス さまざまなアンペア定格の幅広いダブル コネクタ、並列ティー、レセプタクル、タッピング ティー、配電ブロック、ダブル コネクタ、単極コネクタが含まれます。
ハベルについて
ハベルのカタログには、エンクロージャ、照明器具、船舶用製品、ウォールプレート、ケーブルグランド、ツールバランサーおよび継手が含まれています。 ハベル LED投光器 広範囲の光を放射するエネルギー効率の高い照明器具です。 これらの投光器は、LED を保護して簡単に掃除できる強化ガラス レンズを備えたダイカスト アルミニウム ハウジングと、耐久性を高めてパフォーマンスを向上させる頑丈なスチール ヨークを備えています。 通気口のあるハウジング設計により、LED モジュールがドライバーから分離され、耐用年数が向上します。 ハベル 非常灯交換ランプ ハロゲンガスを含む石英のエンベロープに包まれたフィラメントに電流を流すことで光を発生させます。 これらのランプは、光出力を最大化するリフレクター ハウジングと、安全な接続のためのネジ端子 / 2 ピン (GU5.3) ベースを備えています。 これらの交換用ハロゲン ランプは、3000 ~ 3999K の温白色光の外観を提供します。 PAR36 および MR16 形状でご利用いただけます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
ハベルの MPN は、同等の Edwards Signalling、GE Lightings モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のハッベル照明器具が利用可能です。 お客様は、モデル番号の最後の 5 桁を使用して、ほとんどの Hubbell 機器を相互参照することもできます。
発送
これらのハッベル製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらのハッベル製品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。
主な商号
Insul-Lock コネクタおよびパネル マウント
Insul-Lock コネクタとパネル マウントは、安全で信頼性の高い接続を提供するために使用される電気部品です。 産業環境、電気パネル、制御システム、オートメーションに最適です。...続きを見る
ツイストロック レセプタクル
ツイスト ロック レセプタクルは、安全で信頼性の高い電気接続のために設計された電気コネクタです。 強力で安定した電気接続が必要な産業および商業環境に最適です。...続きを見る
よくある質問
Hubbels が提供している非常照明用バッテリーの種類は何ですか? Raptor Supplies?
このブランドは、急速充電と安定した電力供給を実現する Dual-Lite 認定ニッケルカドミウム バッテリーを提供しています。
Hubbell ツールバランサーはどのように機能しますか?
Hubbell ツール バランサーは、スプリング機構を使用して、使用されるツールの重量のバランスをとります。 バランサはオーバーヘッドサポートに取り付けられ、ツールはバランサから吊り下げられます。 ツールの重量に合わせてスプリングの張力を調整できるため、オペレータは無重力に近い感覚を得ることができ、ツールを保持したり操作したりするのに必要な負担と労力が軽減されます。
Hubbell の非常用照明器具は何に使用されますか?
ハベルの非常用照明器具は、緊急事態のために特別に設計された照明装置です。 これらは、停電やその他の緊急事態により通常の照明が機能しなくなった場合に照明を提供するために、商業および工業用の建物に設置されています。