HUBBELL 単極デバイス さまざまなアンペア定格の幅広いダブル コネクタ、並列ティー、レセプタクル、タッピング ティー、配電ブロック、ダブル コネクタ、単極コネクタが含まれます。
さまざまなアンペア定格の幅広いダブル コネクタ、並列ティー、レセプタクル、タッピング ティー、配電ブロック、ダブル コネクタ、単極コネクタが含まれます。
タッピングティー、テーパーノーズデザイン、600 VAC
Hubbell の工業グレードのタッピング ティーは、ワイヤを安全に接続するのに適しています。 これらの UL 認定ユニットは、耐衝撃性とスムーズな電流の流れを実現する真鍮導体を備えた熱可塑性エラストマー ハウジングを備えています。 男性-女性-女性の構成があり、黒、青、茶色、緑、オレンジ、白、黄色の色からお選びいただけます。 選択済み 平行Tシャツ 異物の侵入、水、腐食から保護するためのNEMA 3R、4X、12定格のエンクロージャーを備えています。
Hubbell の工業グレードのタッピング ティーは、ワイヤを安全に接続するのに適しています。 これらの UL 認定ユニットは、耐衝撃性とスムーズな電流の流れを実現する真鍮導体を備えた熱可塑性エラストマー ハウジングを備えています。 男性-女性-女性の構成があり、黒、青、茶色、緑、オレンジ、白、黄色の色からお選びいただけます。 選択済み 平行Tシャツ 異物の侵入、水、腐食から保護するためのNEMA 3R、4X、12定格のエンクロージャーを備えています。
単極コネクタカバー
Hubbell 単極コネクタ カバーは、未使用時に単極の端をカバーすることで、過酷な気象条件、磨耗、裂傷、乱暴な使用からコネクタを保護します。 これらの cUL および UL 認定カバーは熱可塑性エラストマー製で、簡単に吊り下げられるループが付いています。 オレンジ、茶色、黄色のオスコネクタとメスコネクタの両方で利用できます。 Raptor Supplies ハベルも提供しています 単極コネクタ 一時的な配電用。
Hubbell 単極コネクタ カバーは、未使用時に単極の端をカバーすることで、過酷な気象条件、磨耗、裂傷、乱暴な使用からコネクタを保護します。 これらの cUL および UL 認定カバーは熱可塑性エラストマー製で、簡単に吊り下げられるループが付いています。 オレンジ、茶色、黄色のオスコネクタとメスコネクタの両方で利用できます。 Raptor Supplies ハベルも提供しています 単極コネクタ 一時的な配電用。
レセプタクル
Hubbell 15 シリーズ レセプタクルは、高電流導体の受信および接続用に NEMA 12、3R および 4X 定格を備えています。 これらは、UL1691 フィッティングおよび 8 ~ 2 AWG の範囲のサイズのワイヤに対応するのに最適です。 確実な接続を実現する先細のノーズと、導線をレセプタクルにしっかりと取り付けるための二重止めネジが特徴です。 熱可塑性エラストマー構造と真鍮導体により、150A の電流定格が得られます。 これらの cUL および UL 認定リセプタクルは、オス接続タイプとメス接続タイプの両方で利用できます。 選択されたハッベル コンセント ネジ穴、ネジ、ネジスタッドの取り付けタイプがあります。
Hubbell 15 シリーズ レセプタクルは、高電流導体の受信および接続用に NEMA 12、3R および 4X 定格を備えています。 これらは、UL1691 フィッティングおよび 8 ~ 2 AWG の範囲のサイズのワイヤに対応するのに最適です。 確実な接続を実現する先細のノーズと、導線をレセプタクルにしっかりと取り付けるための二重止めネジが特徴です。 熱可塑性エラストマー構造と真鍮導体により、150A の電流定格が得られます。 これらの cUL および UL 認定リセプタクルは、オス接続タイプとメス接続タイプの両方で利用できます。 選択されたハッベル コンセント ネジ穴、ネジ、ネジスタッドの取り付けタイプがあります。
形式 | モデル | 色 | 男女 | 取り付け | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL15FRSBK | ¥7,418 | |||||
B | HBL15FRBK | ¥7,926 | |||||
C | HBL15MRBK | ¥7,926 | |||||
D | HBL15MRSBK | ¥7,900 | |||||
E | HBL15MRBL | ¥7,939 | |||||
F | HBL15FRSBL | ¥7,939 | |||||
G | HBL15MRSBL | ¥7,939 | |||||
H | HBL15FRBL | ¥7,939 | |||||
I | HBL15FRSGN | ¥7,939 | |||||
J | HBL15MRSGN | ¥7,939 | |||||
K | HBL15FRGN | ¥7,926 | |||||
L | HBL15MRGN | ¥7,926 | |||||
M | HBL15MRR | ¥7,881 | |||||
N | HBL15MRSR | ¥7,939 | |||||
O | HBL15FRSR | ¥7,983 | |||||
P | HBL15FRR | ¥7,983 | |||||
Q | HBL15FRSW | ¥7,380 | |||||
R | HBL15MRSW | ¥7,380 | |||||
S | HBL15MRW | ¥7,939 | |||||
T | HBL15FRW | ¥7,983 |
単極コネクタ
Hubbell 単極コネクタは、テーマパークやカーニバル設備での一時的な配電用に製造されています。 真鍮導体 (定格最大 400A) を備えたテーパーノーズカム設計が特徴で、優れた接触圧力と耐振動性を提供します。 これらのコネクタは、嵌合コンポーネント間の確実なロック接続のための Turn & Lock シンボル機能を備えています。 これらの単極デバイスは、黒、青、茶色、緑、オレンジ色からお選びいただけます。
Hubbell 単極コネクタは、テーマパークやカーニバル設備での一時的な配電用に製造されています。 真鍮導体 (定格最大 400A) を備えたテーパーノーズカム設計が特徴で、優れた接触圧力と耐振動性を提供します。 これらのコネクタは、嵌合コンポーネント間の確実なロック接続のための Turn & Lock シンボル機能を備えています。 これらの単極デバイスは、黒、青、茶色、緑、オレンジ色からお選びいただけます。
形式 | モデル | アンプ | アンペアAC | ケーブル範囲 | 色 | 男女 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL15MW | ¥6,281 | |||||||
B | HBL15FBK | ¥6,281 | |||||||
C | HBL15MBL | ¥6,387 | |||||||
D | HBL15FBL | ¥6,387 | |||||||
E | HBL15FR | ¥6,821 | |||||||
F | HBL15FW | ¥6,281 | |||||||
G | HBL15MGN | ¥6,281 | |||||||
H | HBL15MR | ¥6,821 | |||||||
I | HBL15MBK | ¥6,281 | |||||||
J | HBL15FGN | ¥6,281 | |||||||
K | HBLPTO | ¥38,254 | |||||||
L | HBLPTBL | ¥34,301 | |||||||
M | HBLPTGN | ¥35,119 | |||||||
N | HBLPTY | ¥38,254 | |||||||
O | HBLPTW | ¥33,498 | |||||||
P | HBLM3FBN | ¥67,133 | |||||||
Q | HBLF3MO | ¥61,068 | |||||||
R | HBLF3MR | ¥60,205 | |||||||
S | HBLM3FBK | ¥61,854 | |||||||
T | HBLM3FBL | ¥57,453 | |||||||
U | HBLM3FGN | ¥61,852 | |||||||
V | HBLM3FO | ¥67,133 | |||||||
W | HBLM3FR | ¥58,426 | |||||||
X | HBLM3FSBK | ¥72,260 | |||||||
Y | HBLM3FW | ¥61,854 |
ダブルコネクタ
Hubbell シリーズ 16 ダブル コネクタは、同じタイプ (オス-オスまたはメス-メス) の 3 つの単極デバイスを接続するように設計されています。 これらのダブル コネクタは、安全な操作のために熱可塑性エラストマーのカバーと NEMA 4R、12X、16、XNUMX 定格の真鍮導体を備えています。 引っかかりを軽減するために角が丸く、デバイスがコネクタに適切にロックされていることを示すロック記号が付いています。 赤、黒、茶色、黄色、青、オレンジの色があります。 グリーン&ホワイトもご用意しております シリーズ15ダブルコネクタ.
Hubbell シリーズ 16 ダブル コネクタは、同じタイプ (オス-オスまたはメス-メス) の 3 つの単極デバイスを接続するように設計されています。 これらのダブル コネクタは、安全な操作のために熱可塑性エラストマーのカバーと NEMA 4R、12X、16、XNUMX 定格の真鍮導体を備えています。 引っかかりを軽減するために角が丸く、デバイスがコネクタに適切にロックされていることを示すロック記号が付いています。 赤、黒、茶色、黄色、青、オレンジの色があります。 グリーン&ホワイトもご用意しております シリーズ15ダブルコネクタ.
形式 | モデル | アンプ | アンペアAC | 色 | 男女 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL15DFGN | ¥10,682 | ||||||
B | HBL15DFW | ¥10,448 | ||||||
C | HBL15DMGN | ¥10,448 | ||||||
D | HBL15DMW | ¥10,448 | ||||||
E | HBLDFW | ¥13,257 | ||||||
F | HBLDMO | ¥12,254 | ||||||
G | HBLDFO | ¥13,867 | ||||||
H | HBLDFR | ¥13,784 | ||||||
I | HBLDMY | ¥12,254 | ||||||
J | HBLDMW | ¥13,784 | ||||||
K | HBLDMR | ¥13,498 | ||||||
L | HBLDFGN | ¥13,257 | ||||||
M | HBLDMGN | ¥13,784 | ||||||
N | HBLDMBL | ¥13,784 | ||||||
O | HBLDFY | ¥12,254 | ||||||
P | HBLDFBN | ¥12,254 | ||||||
Q | HBLDFBL | ¥13,784 | ||||||
R | HBLDFBK | ¥14,124 | ||||||
S | HBLDMBK | ¥13,376 | ||||||
T | HBLDMBN | ¥13,867 |
単極配電ブロック
Hubbell 16 シリーズ配電ブロックは、3 つのオス入力から 4 つのメス出力への安全な配電用に NEMA 12R、16X、1 & 6 定格を受けています。 これらのブロックは、熱可塑性エラストマー構造と 400A 電流定格の真鍮導体を備えています。 これらのブロックは、茶色、緑、黒、青、オレンジ、白の色からお選びいただけます。
Hubbell 16 シリーズ配電ブロックは、3 つのオス入力から 4 つのメス出力への安全な配電用に NEMA 12R、16X、1 & 6 定格を受けています。 これらのブロックは、熱可塑性エラストマー構造と 400A 電流定格の真鍮導体を備えています。 これらのブロックは、茶色、緑、黒、青、オレンジ、白の色からお選びいただけます。
NEMA 3R、4X、12 & 16 定格レセプタクル
Hubbell NEMA 12、3R および 4X 定格レセプタクルは、UL1691 フィッティングに最適な安全な電気接続コンセントを提供します。 これらのレセプタクルは、熱可塑性エラストマーの外側カバーと定格 400A の真鍮導体を備えています。 簡単に接続できる先細のノーズと、パネル取り付け用のネジ付きスルーホールが特徴です。 これらの 16 シリーズ レセプタクルは cUL および UL リストにログインされており、オスとメスの両方の接続タイプで利用できます。 Raptor Supplies ハベルも提供しています シリーズ 15 レセプタクル.
Hubbell NEMA 12、3R および 4X 定格レセプタクルは、UL1691 フィッティングに最適な安全な電気接続コンセントを提供します。 これらのレセプタクルは、熱可塑性エラストマーの外側カバーと定格 400A の真鍮導体を備えています。 簡単に接続できる先細のノーズと、パネル取り付け用のネジ付きスルーホールが特徴です。 これらの 16 シリーズ レセプタクルは cUL および UL リストにログインされており、オスとメスの両方の接続タイプで利用できます。 Raptor Supplies ハベルも提供しています シリーズ 15 レセプタクル.
形式 | モデル | 色 | 男女 | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HBLMRSCBK | ¥9,271 | ||||
B | HBLFRSCBK | ¥9,271 | ||||
C | HBLMRBBK | ¥10,799 | ||||
D | HBLFRBBK | ¥10,799 | ||||
E | HBLFRBBL | ¥10,852 | ||||
F | HBLFRSCBL | ¥9,354 | ||||
G | HBLMRBBL | ¥10,852 | ||||
H | HBLMRSCBL | ¥9,354 | ||||
I | HBLMRSCBN | ¥9,524 | ||||
J | HBLFRBBN | ¥10,971 | ||||
K | HBLMSBN | ¥9,462 | ||||
L | HBLMRBBN | ¥10,508 | ||||
M | HBLFRSBN | ¥9,913 | ||||
N | HBLMRBN | ¥11,485 | ||||
M | HBLFRSCBN | ¥9,524 | ||||
O | HBLMRBGN | ¥10,125 | ||||
P | HBLFRBGN | ¥10,971 | ||||
Q | HBLMRSCGN | ¥9,271 | ||||
R | HBLFRSCGN | ¥9,271 | ||||
S | HBLFRBO | ¥10,125 | ||||
T | HBLMRSCO | ¥9,524 | ||||
U | HBLMRBO | ¥10,125 | ||||
T | HBLMRSO | ¥9,462 | ||||
V | HBLFRO | ¥10,295 | ||||
W | HBLMRO | ¥10,295 |
単極デバイスアクセサリ
Hubbell 単極デバイスのアクセサリは、過酷な気象条件や乱暴な使用から単極デバイスを保護することで、単極デバイスの安全な操作を実現します。 cUL および UL 認定の保護キャップは、使用しないときに単極の端を覆うように設計されています。 これらのキャップは熱可塑性エラストマー構造を特徴とし、600VAC / 250VDC 電圧定格および UL1691 フィッティングと互換性があります。 ブラウン、オレンジ、イエローの幅広い 15 シリーズ保護キャップとスナップ カバーからお選びください。
Hubbell 単極デバイスのアクセサリは、過酷な気象条件や乱暴な使用から単極デバイスを保護することで、単極デバイスの安全な操作を実現します。 cUL および UL 認定の保護キャップは、使用しないときに単極の端を覆うように設計されています。 これらのキャップは熱可塑性エラストマー構造を特徴とし、600VAC / 250VDC 電圧定格および UL1691 フィッティングと互換性があります。 ブラウン、オレンジ、イエローの幅広い 15 シリーズ保護キャップとスナップ カバーからお選びください。
形式 | モデル | 色 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | HBLTS | ¥28,853 | |||
B | HBLSCCBK | ¥6,315 | |||
C | HBLNCBK | ¥6,736 | |||
D | HBL15NCBK | ¥5,731 | |||
E | HBL15FCAPBK | ¥4,413 | |||
F | HBL15MCAPBK | ¥4,413 | |||
G | HBL15FCAPBL | ¥4,413 | |||
H | HBL15NCBL | ¥5,610 | |||
I | HBLNCBL | ¥6,736 | |||
J | HBLSCCBL | ¥6,315 | |||
K | HBL15MCAPBL | ¥4,413 | |||
L | HBLNCBN | ¥6,736 | |||
M | HBLSCBN | ¥6,177 | |||
N | HBLSCCBN | ¥6,315 | |||
O | HBLNCGN | ¥6,736 | |||
P | HBL15MCAPGN | ¥4,377 | |||
Q | HBL15FCAPGN | ¥4,377 | |||
R | HBL15NCGN | ¥5,610 | |||
S | HBLSCCGN | ¥6,315 | |||
T | HBLSCO | ¥6,315 | |||
U | HBLSCCO | ¥6,315 | |||
V | HBLNCO | ¥6,736 | |||
W | HBL15FCAPR | ¥4,320 | |||
X | HBL15NCR | ¥5,731 | |||
Y | HBLSCCR | ¥6,315 |
角度付きレセプタクル
タッピングティー
Hubbell シリーズ 15 単極タッピング ティーは、2 つの入力を 12 つの電源コンセントに分割するように設計されたトリプル コネクタです。 これらは安全な配電を目的とした NEMA 3、4R、および XNUMXX の定格を受けており、真鍮導体に絶縁を提供するために熱可塑性エラストマーで作られています。 これらのタッピング T シャツは、黒、青、白、緑、赤の色からお選びいただけます。 Raptor Supplies ハベルも提供しています タッピングTシャツ ブラウン、オレンジ、イエローの色で。
Hubbell シリーズ 15 単極タッピング ティーは、2 つの入力を 12 つの電源コンセントに分割するように設計されたトリプル コネクタです。 これらは安全な配電を目的とした NEMA 3、4R、および XNUMXX の定格を受けており、真鍮導体に絶縁を提供するために熱可塑性エラストマーで作られています。 これらのタッピング T シャツは、黒、青、白、緑、赤の色からお選びいただけます。 Raptor Supplies ハベルも提供しています タッピングTシャツ ブラウン、オレンジ、イエローの色で。
平行ティー、単極
Hubbell 単極コネクタ並列 T シャツは、一時的な配電用の真鍮導体を備えています。 これらの T シャツは NEMA 3R、4X、および 12 の評価を受けており、飛散や亀裂に対する耐性を備えた熱可塑性エラストマーで作られています。 相を簡単に識別できるように、色分けされた絶縁スリーブ (白/黒/青/緑/赤) が用意されています。 ハベルもご用意しております 単極コネクタ ダブルメスカプラー付き。
Hubbell 単極コネクタ並列 T シャツは、一時的な配電用の真鍮導体を備えています。 これらの T シャツは NEMA 3R、4X、および 12 の評価を受けており、飛散や亀裂に対する耐性を備えた熱可塑性エラストマーで作られています。 相を簡単に識別できるように、色分けされた絶縁スリーブ (白/黒/青/緑/赤) が用意されています。 ハベルもご用意しております 単極コネクタ ダブルメスカプラー付き。
レセプタクル メス 4-4/0サイズ 茶 ダブルセットスクリュー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HBLFBN | CJ3CWL | ¥8,993 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 工具保管および移送タンク
- 手押し車および手押し車付属品
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- 電子
- プールとスパポンプ
- モジュラーシェルフキャビネット
- シャワーヘッドと浴槽の蛇口
- IDカードプリンターアクセサリー
- タイヤバランスビード
- アスファルト試験圧縮機
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T5、12V
- TAYLOR バススケール
- CRYDOM CMRシリーズソリッドステートリレー
- PASS AND SEYMOUR ヘビーデューティーグラウンド導通監視プラグ
- WRIGHT TOOL 3/8インチ差込六角ビットソケット
- EATON 海軍および海兵隊のサーキット ブレーカー
- JUSTRITE QuickBerm シリーズ バームを越えるドライブ
- INSTOCK ダクト付きヒュームフード
- IPG 粘着転写テープ
- FATH INC ナッツ