入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 単極コネクタ |
アンプ | 300 / 400AC / DC |
アンペアAC | 300 / 400A |
ケーブル範囲 | 4から4 / 0 |
ケーブルサイズ範囲(インチ) | #4から4/0 |
色 | ブラウン |
導体材料 | 真鍮 |
はめあい | UL1691 |
男女 | 女性 |
材料 | 熱可塑性エラストマー |
取り付け | ねじ穴 |
NEMA評価 | 3R、4X、12 |
電源端子のワイヤサイズ | #4から4/0 |
単極デバイススタイル | テーパーノーズ |
端子接続 | シングルピン |
タイプ | レセプタクル |
定格電圧 | 600VAC / 250VDC |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8536698000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。