入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 単極コネクタ |
アンペアAC | 150 |
色 | ブラック |
導体材料 | 真鍮 |
はめあい | UL1691 |
材料 | 熱可塑性エラストマー |
端子接続 | シングルピン |
タイプ | ウェザーカバー |
定格電圧 | 600VAC / 250VDC |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926909980 |
プロダクト | モデル | 色 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HBL15MCAPBK | ブラック | 保護キャップ | ¥4,413 | ||
HBL15MCAPW | ホワイト | 保護キャップ | ¥4,413 | ||
HBL15MCAPR | レッド | 保護キャップ | ¥4,320 | ||
HBL15MCAPBL | 青 | 保護キャップ | ¥4,413 | ||
HBL15NCW | ホワイト | ウェザーカバー | ¥5,610 | ||
HBL15NCR | レッド | ウェザーカバー | ¥5,731 | ||
HBL15NCBL | 青 | ウェザーカバー | ¥5,610 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。