入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 単極コネクタ |
アンプ | 150AC / DC |
アンペアAC | 150 |
色 | ホワイト |
導体材料 | 真鍮 |
はめあい | UL1691 |
男女 | 男性 - 男性 |
材料 | 熱可塑性エラストマー |
NEMA評価 | 3R、4X、12 |
単極デバイススタイル | テーパーノーズ |
端子接続 | シングルピン |
タイプ | ダブル男性 |
UPC | 783585458687 |
定格電圧 | 600VAC / 250VDC |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8536698000 |
プロダクト | モデル | アンプ | アンペアAC | 色 | 男女 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL15DFGN | 150AC / DC | 150 | グリーン | 女性 - 女性 | ダブル女性 | ¥10,682 | ||
HBL15DFW | 150AC / DC | 150 | ホワイト | 女性 - 女性 | ダブル女性 | ¥10,448 | ||
HBL15DMGN | 150AC / DC | 150 | グリーン | 男性 - 男性 | ダブル男性 | ¥10,448 | ||
HBLDFBK | 300 / 400AC / DC | 300 / 400A | ブラック | 女性 - 女性 | ダブル女性 | ¥14,124 | ||
HBLDFBL | 300 / 400AC / DC | 300 / 400A | 青 | 女性 - 女性 | ダブル女性 | ¥13,784 | ||
HBLDFBN | 300 / 400AC / DC | 300 / 400A | ブラウン | 女性 - 女性 | ダブル女性 | ¥12,254 | ||
HBLDFGN | 300 / 400AC / DC | 300 / 400A | グリーン | 女性 - 女性 | ダブル女性 | ¥13,257 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。