アルビオン フロアロック
形式 | モデル | 内側のボルト穴の間隔 | 取付ボルト径 | 装着タイプ | 全体の高さ | プレート厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16LF0880G | - | 3 / 8 " | トッププレート | - | - | ¥16,664 | |
B | 16LF0580 | - | - | - | - | - | ¥10,769 | |
C | 16LF0480 | - | - | - | - | - | ¥10,769 | |
D | 11LF0880 | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | プレート | 9.875 " | 1 / 8 " | ¥5,922 | |
A | 16LF0480G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | トッププレート | 6.375 " | 3 / 16 " | ¥16,893 | |
A | 16LF0580G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | トッププレート | 7.25 " | 5 / 16 " | ¥18,593 | |
A | 16LF0680G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | トッププレート | 8" | 5 / 16 " | ¥17,397 | |
A | 71LF0680G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | トッププレート | 8.25 " | 1 / 4 " | ¥16,983 | |
D | 11LF0480 | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | プレート | 6" | 3 / 8 " | ¥5,922 | |
A | 71LF0880G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | トッププレート | 10.875 " | 1 / 4 " | ¥17,911 | |
D | 11LF0580 | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | プレート | 6.875 " | 1 / 8 " | ¥5,922 | |
A | 90LF0680G | 3-3/8" x 5-1/4" | 1 / 2 " | トッププレート | 9" | 1 / 4 " | ¥27,852 |
フロアロック
アルビオンのフロアロックは、カート、プラットフォームトラック、作業台、その他の同様のポータブル機器が荷物の積み降ろし中に転がるのを防ぐように設計されています。 これらの頑丈なロックは、人間工学に基づいて設計された拡張フット ペダルを備えています。 成型ゴム、滑り止めブレーキシュー。 高圧縮スプリングとスチールキャスタートップ。 フットペダルを軽く押すと作動し、二重の格納式プレートの XNUMX つを押すと解除されます。 取り付け用に耐食性の亜鉛プレートが付属しており、平らな面でのみ使用することをお勧めします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホイップスパチュラとスクレーパー
- スパナと消火栓レンチ
- ボトルトップディスペンサー
- 電気ベースボードヒーター
- 水位管理
- 空気の動き
- スターターとコンタクター
- ぼろきれとワイプ
- 付属品
- インデックス可能なインサート
- PROTO ハンドル付きプライバー
- JACKSON SAFETY K1 シリーズ アイスクリート
- THOMAS & BETTS T14シリーズリング端子
- WATTS 10Lシリーズ温度および圧力逃がし弁
- WATTS コーンシール
- SPEARS VALVES グリップロック CPVC キャップ
- JOBOX スチールヘビーデューティチェスト
- DREMEL カットオフホイール
- ARO プラグ
- TRI-ARC 全方向穴あきローリングはしご