入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアロック |
ボルト穴の間隔 | 2 5/8 x 3/5または8x3インチ用のスロット付き。 |
内側のボルト穴の間隔 | 2-5/8" x 3-5/8" |
ロックタイプ | 足踏みペダル |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
取り付け高さ | 7-1 / 2インチ |
装着タイプ | トッププレート |
全体の高さ | 8.25 " |
外形寸法 | 4 x 4 1/2 " |
プレート厚 | 1 / 4 " |
引き込まれた高さ | 6-3 / 4」 |
タイプ | 足踏みペダル |
船の重量(kg) | 1.85 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | CN |
モデル | 内側のボルト穴の間隔 | 取付ボルト径 | 装着タイプ | 全体の高さ | プレート厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11LF0480 | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | プレート | 6" | 3 / 8 " | ¥4,477 | |
11LF0580 | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | プレート | 6.875 " | 1 / 8 " | ¥4,477 | |
11LF0880 | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | プレート | 9.875 " | 1 / 8 " | ¥4,477 | |
16LF0480G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | トッププレート | 6.375 " | 3 / 16 " | ¥12,771 | |
16LF0580G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | トッププレート | 7.25 " | 5 / 16 " | ¥14,056 | |
16LF0680G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | トッププレート | 8" | 5 / 16 " | ¥13,151 | |
16LF0880G | - | 3 / 8 " | トッププレート | - | - | ¥12,597 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。