入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロアロック |
ボルト穴の間隔 | 2-5/8 x 3-5/8 は 3 x 3 インチのスロット付き。 |
内側のボルト穴の間隔 | 2-5/8" x 3-5/8" |
ロックタイプ | 足踏みペダル |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
取り付け高さ | 5-5 / 8インチ |
装着タイプ | プレート |
全体の高さ | 6" |
外形寸法 | 4 x 4-1 / 2 " |
プレート厚 | 3 / 8 " |
引き込まれた高さ | 4-7 / 8インチ |
UPC | 190735900383 |
船の重量(kg) | 1.84 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | CN |
モデル | 内側のボルト穴の間隔 | 取付ボルト径 | 装着タイプ | 全体の高さ | プレート厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11LF0580 | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | プレート | 6.875 " | 1 / 8 " | ¥5,922 | |
11LF0880 | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | プレート | 9.875 " | 1 / 8 " | ¥5,922 | |
16LF0480G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | トッププレート | 6.375 " | 3 / 16 " | ¥16,893 | |
16LF0580G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | トッププレート | 7.25 " | 5 / 16 " | ¥18,593 | |
16LF0680G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | トッププレート | 8" | 5 / 16 " | ¥17,397 | |
16LF0880G | - | 3 / 8 " | トッププレート | - | - | ¥16,664 | |
71LF0680G | 2-5/8" x 3-5/8" | 3 / 8 " | トッププレート | 8.25 " | 1 / 4 " | ¥16,983 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。