入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルスイッチ |
アクチュエータの色 | ブラック |
アクチュエータの長さ | 0.8 " |
アクチュエータスタイル | 平らなレバー |
お問合せフォーム | SPDT |
DCコンタクトレーティング | 15A誘導負荷、5Aランプ負荷@ 12V |
取付穴 | 直径0.5インチ |
接続数 | 3 |
動作温度 範囲 | -10度から105度F |
おすすめの使い方 | トリムタブ |
幹径およびスレッドサイズ | 0.48 "直径、0.47" -32UNC-2A |
茎の長さ | 0.37 " |
スイッチ機能 | モーメンタリオン/オフ/モーメンタリオン |
ターミナル | 0.43 "はんだラグ/タブ |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。