HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL20GB606IV PlugTrak(R) 6フィート 15アンペア アイボリー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メタルプラグトラック(R) |
アンプ | 15 |
色 | 象牙 |
長さ | 6" |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | ベースまたはサポートクリップをねじ込む |
回路数 | 1 |
アウトレットの数 | 12 |
オプションのエントランスフィッティング | バックフィード、ボックスまたはエントランスエンドフィッティング |
アウトレット中心距離 | 6" |
レセプタクルタイプ | NEMA 5-15R、NEMA 5-20R |
タイプ | メタリック |
船の重量(kg) | 1.89 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | アンプ | 色 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 取り付けスタイル | アウトレットの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT155112 | 非金属 | 15 | オフィスホワイト | PlugTrak(R) | 5ft。 | PVC | 後ろからネジ | 10 | ¥19,868 | ||
PT156112 | 非金属 | 15 | オフィスホワイト | PlugTrak(R) | 6" | PVC | 後ろからネジ | 12 | ¥20,349 | 見積依頼
| |
PT156118 | 非金属 | 15 | オフィスホワイト | PlugTrak(R) | 6" | PVC | 後ろからネジ | 8 | ¥17,739 | 見積依頼
| |
PT205112 | 非金属 | 20 | オフィスホワイト | PlugTrak(R) | 5ft。 | PVC | 後ろからネジ | 8 | ¥21,681 | ||
PT205212 | 非金属 | 20 | オフィスホワイト | PlugTrak(R) | 5ft。 | PVC | 後ろからネジ | 10 | ¥25,089 | ||
PT206112 | 非金属 | 20 | オフィスホワイト | PlugTrak(R) | 6" | PVC | 後ろからネジ | 12 | ¥23,617 | 見積依頼
| |
PT206118 | 非金属 | 20 | オフィスホワイト | PlugTrak(R) | 6" | PVC | 後ろからネジ | 8 | ¥17,497 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。