HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT205212 PlugTrak(R) 20A 10 コンセント
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
アイテム価格 | PlugTrak(R) |
アンプ | 20 |
色 | オフィスホワイト |
長さ | 5ft。 |
材料 | PVC |
取り付けスタイル | 後ろからネジ |
回路数 | 2 |
アウトレットの数 | 10 |
オプションのエントランスフィッティング | コンジットアダプター/天井継手 |
アウトレット中心距離 | 12 " |
レセプタクルタイプ | NEMA 5-15 |
タイプ | 非金属 |
船の重量(kg) | 0.97 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | アンプ | 色 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 取り付けスタイル | アウトレットの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT155112 | 非金属 | 15 | オフィスホワイト | PlugTrak(R) | 5ft。 | PVC | 後ろからネジ | 10 | ¥19,868 | ||
PT156112 | 非金属 | 15 | オフィスホワイト | PlugTrak(R) | 6" | PVC | 後ろからネジ | 12 | ¥20,349 | 見積依頼
| |
PT156118 | 非金属 | 15 | オフィスホワイト | PlugTrak(R) | 6" | PVC | 後ろからネジ | 8 | ¥17,739 | 見積依頼
| |
PT205112 | 非金属 | 20 | オフィスホワイト | PlugTrak(R) | 5ft。 | PVC | 後ろからネジ | 8 | ¥21,681 | ||
PT206112 | 非金属 | 20 | オフィスホワイト | PlugTrak(R) | 6" | PVC | 後ろからネジ | 12 | ¥23,617 | 見積依頼
| |
PT206118 | 非金属 | 20 | オフィスホワイト | PlugTrak(R) | 6" | PVC | 後ろからネジ | 8 | ¥17,497 | 見積依頼
| |
PT206212 | 非金属 | 20 | オフィスホワイト | PlugTrak(R) | 6" | PVC | 後ろからネジ | 12 | ¥27,010 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。