定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ハッベル配線装置-KELLEMS HBL1556LA トグルスイッチ、モメンタリ単極、15A、120/277VAC、ライトアーモンド | BC8JNU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1556LA トグルスイッチ モーメンタリ単極 15A AC120/277V ライトアーモンド

在庫あり
アイテム: BC8JNU モデル:HBL1556LA

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,694 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemトグルスイッチ
ActionSPDT
ライトアーモンド
接続性背面と側面の配線
連絡先の構成一瞬
定格電流15 A
直径紀元前背面と側面の配線
絶縁耐力最小1500VACに1分間耐えます
高さ1.89 "
長さ4.06 "
Number of Poles1
最大動作温度。最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC
定格電圧120-277 VAC
幅(Width)1.31 "
ワイヤーサイズ#14 AWGから#10 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.09

製品バリエーション

プロダクトモデル最大動作温度。接続性定格電圧幅(Width)定格電流高さインジケータ価格
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221PL トグル スイッチ、単極、20A、120/277VAC、レッド | AE7LDN 5Z737 HBL1221PL最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないCレッド背面と側面の配線120-277 VAC1.31 "20 A1.86 "ロードオンでライトオン¥17,877
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RAYFSQFW トグル スイッチ、単極、15A、120VAC、ホワイト | AZ4BHF レイFSQFW32Deg.Fから104Deg.Fホワイト-120 VAC2.2 "1.5 A4.1 "-¥12,498
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RAYFSQFI トグル スイッチ、単極、15A、120VAC、アイボリー | AZ4PVU レイフスクフィ32Deg.Fから104Deg.F象牙-120 VAC2.2 "1.5 A4.1 "-¥12,498
ハッベル配線デバイス-KELLEMS RAYFSQFLA トグル スイッチ、単極、15A、120VAC、ライト アーモンド | AZ4XER レイフスクフラ32Deg.Fから104Deg.Fライトアーモンド-120 VAC2.2 "1.5 A4.1 "-¥12,498
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221WHCS トグル スイッチ、単極、20A、120/277VAC、ホワイト | BC7RRD HBL1221WHCS最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないCホワイト背面と側面の配線120-277 VAC1.45 "20 A1.82 "-¥5,392
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL18221CN トグル スイッチ、単極、20A、347VAC、ブラウン | BC7RRE HBL18221CN最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないCブラウン背面と側面の配線347 VAC1.3 "20 A1.86 "-¥6,346
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSB120I 壁スイッチ、1 極、20A、アイボリー、120 ~ 277V AC、背面および側面 | BC7WUQ 49YL39 CSB120I最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC象牙背面と側面の配線120-277 VAC1.49 "20 A1.83 "-¥2,547

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1556LA トグルスイッチ モーメンタリ単極 15A AC120/277V ライトアーモンド
¥8,694 /単価