レガシィホースリール
形式 | モデル | リールインレット | 直径内ホース | ホースの長さ | ホース材質 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L8041FZ-GRA | 1/2 "(F)NPT | 1 / 2 " | 50ft。 | ポリエステル編組のハイブリッドポリマー | 150度F | 19.25 " | 19 " | 7.75 " | ¥106,695 | |
B | L8230N-GRA | 1/4 "(M)NPT | 3 / 8 " | 30ft。 | ポリウレタン | 140度F | 12.25 " | 13.5 " | 6.375 " | ¥20,434 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リノリウムとビニールフローリングツール
- 潤滑容器
- ホットメルト接着剤
- バリアグラブ
- マスターキー付き南京錠
- 収納箱とコンテナ
- 閉所での作業
- ファンブレードとプロペラ
- 圧力および温度制御バルブ
- 林業
- SALISBURY コネクタエンドラインホース
- DAYTON 交換用ドライゲージ、2-3 / 4インチ
- APPLETON ELECTRIC 30アンペア。 タンブラースイッチ
- DIXON プレミアムラバーホース
- KERN AND SOHN ステレオズーム顕微鏡ヘッド
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 16-8 Un
- EATON E2LEM タイプ マイニング電子成形ケース遮断器
- MORSE CUTTING TOOLS ボールエンドミル 5969シリーズ
- ANSELL 08-352 Alphatec ネオプレン耐薬品手袋
- WEG CSW30シリーズ 30Mm押しボタンおよびパイロットライト