EATON E2LEM タイプ マイニング電子モールド ケース サーキット ブレーカ
Eaton E2LEM タイプの鉱山用電子モールド ケース サーキット ブレーカーは、過酷な鉱山または産業環境に適しています。 短絡、過負荷、または地絡による接続されたデバイスへの電気的損傷を防止し、310 以上の電子 LS 機能を備えた電子トリップを備えています。...耳の故障を迅速に解決し、メンテナンス作業中の安全性を高めます。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | E2LEM3600W | ¥3,618,062 | 見積依頼
|
A | E2LEM34002W | ¥3,325,291 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- 障害を検出購入に進む、これらの 3 極サーキット ブレーカーは回路への電気の流れを遮断し、機器を保護します。
- 障害を解決した後、ユーザーはハンドルをオフの位置に切り替えてからオンの位置に切り替えることで、この回路ブレーカーをリセットできます。
- これらのブレーカーの電子トリップユニットは、ユニットの監視と保護に使用できます。
特徴
- これらのイートン E2LEM タイプ マイニング電子モールド ケース サーキット ブレーカーのオンとオフの位置を備えたハンドルにより、ブレーカーのステータスを簡単に識別できます。
- これらの磁気専用または熱磁気サーキット ブレーカーには、電子フィールド テスト用のテスト ポートが内蔵されており、定期メンテナンス中にトリップ機能をチェックするための押してトリップ ボタンが付いています。
- 電流定格は 400 / 600A、電圧定格は 1000Y (三相) / 3VAC および 577VDC です。
- これらの Eaton E2LEM タイプの鉱山電子完全モールド ケース サーキット ブレーカーのトリップ定格は 1000 ~ 4000A および 500 ~ 2500A です。
対応アクセサリー
- シャント トリップ: これらのデバイスは、シャント トリップ端子に (外部電源から) 電力を供給することにより、遠隔からブレーカーを機械的にトリップします。
- 補助スイッチ: これらの回路ブレーカーに接続して、接点が開いているか閉じているかをリモートで示します。
- アラーム: リモート操作中に選択したブレーカーがトリップしたことを示します。
規格と承認
- UL
- IEC
- CSA
よくある質問
Eaton E2LEM タイプのマイニング電子モールド ケース サーキット ブレーカーの割り込み定格はどのようなものですか?
- 65VAC で 240kAIC
- 35VAC で 480kAIC
- 25VAC で 600kAIC
- 22VDCで250kAIC
- 10Y/1000VACで577kAIC
熱磁気式遮断器と磁気専用遮断器の違いは何ですか?
熱磁気式ブレーカは、過負荷トリップ、突入・瞬時トリップのそれぞれに熱素子と磁気素子の両方を備えています。 磁気専用ブレーカーには熱保護がなく、主にモーター保護に使用されます。
これらの Eaton E2LEM タイプのマイニング電子モールド ケース サーキット ブレーカーにおけるモールド ケースの利点は何ですか?
これらの鉱山用サーキットブレーカーは、トリップユニットとすべての通電デバイスをフレーム内に収容するための L フレームを備えた成形ケース設計を採用しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクープシャベル
- コアリングビット
- サンディングスポンジ
- 閉所での三脚
- アルミ長方形チューブストック
- ポンプモーター
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- 詳細
- モバイルビンカートとワークステーション
- 現場照明
- MIGHTY LINE グローインザダークマーキングテープ、ロール
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS シリンダーバレル
- WATTS 逆流ゴム部品修理キット
- EATON 9000Xシリーズ コンデンサ
- WHEATON シール
- LITHONIA LIGHTING LED 表面器具
- BALDOR / DODGE XT80 Mine Duty エクストラ ドラム プーリー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ CDJS一減速減速機
- HUB CITY 2100 シリーズ、PowerCubeX ウォームギア減速機
- BROWNING タイナーの調整