LEGACY L8041FZ-GRA ホースリール 1/2 インチ 50 フィート 長さ 300 Psi 150f
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
アイテム価格 | ホーズリール |
ベアリング | 永久潤滑 |
ドライブの種類 | 春帰り |
終了 | パウダーコーティング |
ホースエンド | 1/2 "(M)NPT |
ホースID | 有り |
直径内ホース | 1 / 2 " |
ホースの長さ | 50ft。 |
ホース材質 | ポリエステル編組のハイブリッドポリマー |
ホースアウトレット(In。) | 1/2 "(M)NPT |
ラッチ | 春のロード |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
取り付け | 床、壁、天井、ベンチ、トラック |
全体の高さ | 19.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 19 " |
全幅 | 7.75 " |
リールインレット | 1/2 "(F)NPT |
シールタイプ | バイトン |
スイベル素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 14.84 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 3917390050 |
原産国 | ES |
プロダクト | モデル | リールインレット | 直径内ホース | ホースの長さ | ホース材質 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L8230N-GRA | 1/4 "(M)NPT | 3 / 8 " | 30ft。 | ポリウレタン | 140度F | 12.25 " | 13.5 " | 6.375 " | ¥20,434 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。