入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘビーデューティーリミットスイッチ |
アクチュエータの長さ | 1.81 " |
アクチュエータの位置 | トップ |
アクチュエータスタイル | プランジャー |
アンプ | 10 |
ボディ材質 | 亜鉛ダイカスト |
お問合せフォーム | 1NC / 1NO、SPDT、スナップアクション、ダブルブレイク |
深さ | 1.75 " |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 4.2 " |
IP評価 | 65、66、67 |
ムーブメント | 線形 |
NEMA評価 | 1、3、4、4X、6、6P、12、13 |
操作力 | 4インチポンド |
動作温度 範囲 | 10度から200度F |
ローラー幅 | 0.19 " |
旅行 | プレトラベル(PT)最大0.07インチ; オーバートラベル(OT)0.19インチ分; ディファレンシャルトラベル(DT)0.015インチ最大 |
UPC | 661191871093 |
定格電圧 | 600AC / 250DC |
幅(Width) | 1.62 " |
配線エントリ | 1/2 "-14NPTコンジット |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 15.75 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 動作温度 範囲 | アクチュエータの長さ | アクチュエータの位置 | 旅行 | アクチュエータスタイル | アーム素材 | お問合せフォーム | ムーブメント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSW1A | 10度から200度F | 1.3 " | プレトラベル(PT)最大0.07インチ; オーバートラベル(OT)0.19インチ分; ディファレンシャルトラベル(DT)0.045インチ最大 | プランジャー | - | 1NC / 1NO SPDTスナップアクション、ダブルブレイク | 線形 | ¥78,550 | |||
LSA1A | 10度から250度F | - | プレトラベル(PT)最大15度; オーバートラベル(OT)60度以上; 差動トラベル(DT)最大5度 | ロータリーヘッド、レバーなし | - | 1NC / 1NO、SPDT、スナップアクション、ダブルブレイク | CW / CCW | ¥59,164 | |||
LSA3K | 10度から250度F | - | プレトラベル(PT)最大15度; オーバートラベル(OT)60度以上; 差動トラベル(DT)最大5度 | ロータリーヘッド、レバーなし | - | 1NC / 1NO、SPDT、スナップアクション、ダブルブレイク | CW / CCW | ¥58,790 | |||
LSD1A | 10度から200度F | 2.2 " | トップ | プレトラベル(PT)最大0.07インチ; オーバートラベル(OT)0.19インチ分; ディファレンシャルトラベル(DT)0.015インチ最大 | プランジャー | - | 1NC / 1NO、SPDT、スナップアクション、ダブルブレイク | 線形 | ¥79,496 | ||
LSF1A | 10度から200度F | 1.74 " | プレトラベル(PT)最大0.07インチ; オーバートラベル(OT)0.19インチ分; ディファレンシャルトラベル(DT)0.045インチ最大 | プランジャー | - | 1NC / 1NO、SPDT、スナップアクション、ダブルブレイク | カム、スライド | ¥81,561 | |||
LSJ1A-7A | 10度から200度F | 5.5 " | トップ | プレトラベル(PT)1インチ半径 | ウォブルスティック | - | 1NC / 1NO、SPDT、スナップアクション、ダブルブレイク | ウォブル | ¥66,714 | ||
LSN1A | 30度から250度F | - | プレトラベル(PT)最大65度; オーバートラベル(OT)20度以上; 差動トラベル(DT)最大40度 | ロータリーヘッド、レバーなし | - | 1NC / 1NO、SPDT、スナップアクション、ダブルブレイク | CW / CCW維持 | ¥70,737 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。