ハッベル配線デバイス-KELLEMS オス レセプタクル、30A、4 線プラグ
形式 | モデル | コード長 | ゲージ/導体 | ジャケットタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | RM3004PA001 | 1ft。 | 10/4 | TC-ER | ¥30,831 | |
A | RM3004PA005 | 5ft。 | 10 | MTW | ¥30,893 |
オス レセプタクル、30A、4 線式プラグ
Hubbell Wiring Device-Kellems オス レセプタクルは、固定エンクロージャに取り付けるだけで施設配線との直接接続を確立するために使用されます。 これらのデバイスは、過酷な環境でも 24 時間 7 日確実に動作します。 接続性を向上させるための一体型真鍮製グランド ストラップと、取り付け時間を短縮するための裏配線端子が特徴です。 これらのオス レセプタクルは、365 フィートおよび 1 フィートの長さで利用できる幅広い選択肢からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゴミ箱とリサイクルコンテナドリー
- スクープシャベル
- タープアクセサリー
- フロートバルブアクセサリー
- フロントガラスとフェンスのプライバシースクリーン
- 顔の保護
- A / C冷凍
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- 自動車試験
- 空気圧モーター
- DYNABRADE 3400rpmフリースピードエアフィニッシングツール
- ORBECO DtカートリッジHg(no3)2
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ショア電源ケーブル、ツイストロック
- RENEWABLE LUBRICANTS 浸透性潤滑剤/ CI
- KERN AND SOHN Ph-目的
- FEDERAL SIGNAL 作業ライト
- FANTECH FRシリーズ インラインファン
- GATES 標準 V ベルト、3L セクション
- GROVE GEAR GR シリーズ、WBMQ-L スタイル、815 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機
- BROWNING TorqTaper Plus シリーズ ブッシング キット、203SMTP サイズ