定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HONEYWELLLSJ1A-7Aヘビーデューティリミットスイッチトップアクチュエータ| AA4NAJ 12V055

HONEYWELL LSJ1A-7A ヘビーデューティーリミットスイッチトップアクチュエーター

在庫あり
アイテム:AA4NAJ モデル:LSJ1A-7A相互参照:12V055

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥70,936 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ヘビーデューティーリミットスイッチ
アクチュエータの長さ5.5 "
アクチュエータの位置トップ
アクチュエータスタイルウォブルスティック
アンプ10
ボディ材質亜鉛ダイカスト
お問合せフォーム1NC / 1NO、SPDT、スナップアクション、ダブルブレイク
深さ1.75 "
電気的接続ネジ端子
高さ4.2 "
IP評価65、66、67
ムーブメントウォブル
NEMA評価1、3、4、4X、6、6P、12、13
操作力10オンス
動作温度 範囲10度から200度F
ローラー幅0.19 "
旅行プレトラベル(PT)1インチ半径
定格電圧600AC / 250DC
幅(Width)1.62 "
配線エントリ1/2 "-14NPTコンジット

発送情報:

船の重量(kg) 0.65
船高(cm)22.86
船の長さ(cm)4.83
船幅(cm)4.83
HSコード8536509055
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル動作温度 範囲アクチュエータの長さアクチュエータの位置旅行アクチュエータスタイルアーム素材お問合せフォームムーブメント価格
HONEYWELLLSW1Aヘビーデューティリミットスイッチサイドアクチュエータ| AA3RDG 11T669 LSW1A10度から200度F1.3 " プレトラベル(PT)最大0.07インチ; オーバートラベル(OT)0.19インチ分; ディファレンシャルトラベル(DT)0.045インチ最大プランジャー-1NC / 1NO SPDTスナップアクション、ダブルブレイク線形¥83,523
HONEYWELL LSA1A マイクロ スイッチ、プラグイン、1/2 インチ、NPT コンジット | AA4MZY 12V043 LSA1A10度から250度F- プレトラベル(PT)最大15度; オーバートラベル(OT)60度以上; 差動トラベル(DT)最大5度ロータリーヘッド、レバーなし-1NC / 1NO、SPDT、スナップアクション、ダブルブレイクCW / CCW¥62,908
HONEYWELL LSA3K マイクロスイッチ 高耐久リミットスイッチ、回転アクチュエーター、10A | AA4NAA 12V046 LSA3K10度から250度F- プレトラベル(PT)最大15度; オーバートラベル(OT)60度以上; 差動トラベル(DT)最大5度ロータリーヘッド、レバーなし-1NC / 1NO、SPDT、スナップアクション、ダブルブレイクCW / CCW¥62,511
HONEYWELLLSD1Aヘビーデューティリミットスイッチトップアクチュエータ| AA4NAG 12V052 LSD1A10度から200度F2.2 "トッププレトラベル(PT)最大0.07インチ; オーバートラベル(OT)0.19インチ分; ディファレンシャルトラベル(DT)0.015インチ最大プランジャー-1NC / 1NO、SPDT、スナップアクション、ダブルブレイク線形¥84,528
HONEYWELLLSF1Aヘビーデューティリミットスイッチサイドアクチュエータ| AA4NAH 12V054 LSF1A10度から200度F1.74 " プレトラベル(PT)最大0.07インチ; オーバートラベル(OT)0.19インチ分; ディファレンシャルトラベル(DT)0.045インチ最大プランジャー-1NC / 1NO、SPDT、スナップアクション、ダブルブレイクカム、スライド¥86,725
HONEYWELLLSN1Aヘビーデューティリミットスイッチサイドアクチュエータ| AA4NAK 12V056 LSN1A30度から250度F- プレトラベル(PT)最大65度; オーバートラベル(OT)20度以上; 差動トラベル(DT)最大40度ロータリーヘッド、レバーなし-1NC / 1NO、SPDT、スナップアクション、ダブルブレイクCW / CCW維持¥77,860
HONEYWELLLSP1Aヘビーデューティリミットスイッチサイドアクチュエータ| AA4NAL 12V057 LSP1A10度から250度F- プレトラベル(PT)最大9度; オーバートラベル(OT)66度以上; 差動トラベル(DT)最大3度ロータリーヘッド、レバーなし-1NC / 1NO、SPDT、スナップアクション、ダブルブレイクCW / CCW低ディファレンシャル¥71,744

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HONEYWELL LSJ1A-7A ヘビーデューティーリミットスイッチトップアクチュエーター
¥70,936 /単価