アイテム価格 | ドアのスイッチ |
AC接点定格 | 15A @ 125/250 |
お問合せフォーム | SPDT |
DCコンタクトレーティング | 1 / 2A @ 125、1 / 4A @ 250 |
深さ | 0.5 |
高さ | 1.5 |
HP | 1/3 @ 125/250 VAC |
長さ | 1.5 " |
動作温度 範囲 | -65度から180度F |
スイッチ機能 | 瞬間的なオン/オフ |
ターミナル | スクリュードライバーを使用 |
アクチュエータの種類 | プッシュロッドプランジャー |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。