入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルスイッチ |
AC接点定格 | 0.5A〜15A @ 0.5V〜277V |
アクチュエータの色 | シルバー |
アクチュエータの長さ | 0.68 " |
アクチュエータスタイル | 標準レバー |
お問合せフォーム | SPST |
DCコンタクトレーティング | 0.5A〜20A @ 0.5V〜28V、0.75A @ 115V、0.5A @ 250V |
HP | 1/2 @ 125 VAC、1 @ 250/277 VAC |
取付穴 | 直径0.5インチ |
接続数 | 2 |
動作温度 範囲 | -85度から160度F |
おすすめの使い方 | 軍事資格または軍事シール評価が必要なアプリケーション |
幹径およびスレッドサイズ | 0.47 " |
茎の長さ | 0.47 " |
スイッチ機能 | オンオフ |
ターミナル | スクリュードライバーを使用 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | US |
モデル | AC接点定格 | アクチュエータの長さ | アクチュエータスタイル | DCコンタクトレーティング | HP | 茎の長さ | スイッチ機能 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1TL1-2 | 0.5A〜15A @ 0.5V〜277V | 0.68 " | 標準レバー | 0.75A @ 115V、0.5A〜20A @ 0.5V〜28V、0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC、1 @ 250/277 VAC | 0.47 " | オンオフ | ¥8,291 | |
1TL1-2D | 0.5A〜15A @ 0.5V〜277V | 1.05 " | レバーロック | 0.75A @ 115V、0.5A〜20A @ 0.5V〜28V、0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC、1 @ 250/277 VAC | 0.42 " | オンオフ | ¥14,481 | |
1TL1-2G | 0.5A〜15A @ 0.5V〜277V | 1.05 " | レバーロック | 0.75A @ 115V、0.5A〜20A @ 0.5V〜28V、0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC、1 @ 250/277 VAC | 0.42 " | オンオフ | ¥21,043 | |
1TL1-4 | 0.5A〜10A @ 0.5V〜277V | 0.68 " | 標準レバー | 0.75A @ 115V、0.5A @ 250V、0.5A〜15A @ 0.5V〜28V | 1/4 @ 125 VAC、1/2 @ 250/277 VAC | 0.47 " | オン/モーメンタリオフ | ¥10,268 | |
1TL1-6 | 0.5A〜10A @ 0.5V〜277V | 0.68 " | 標準レバー | 0.75A @ 115V、0.5A @ 250V、0.5A〜15A @ 0.5V〜28V | 1/4 @ 125 VAC、1/2 @ 250/277 VAC | 0.47 " | 瞬間的なオン/オフ | ¥8,614 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。