YG-1 TOOL COMPANYバナジウム合金高速度鋼スパイラルポイントタップ、明るい仕上げ
形式 | モデル | ねじの長さ | リスト番号 | フルートの数 | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K9703 | 1 7 / 32 " | K9 | 3 | UNC | 4.25 " | 10 | GH3 | 0.59 " | ¥7,888 | |
A | K9723 | 1 7 / 32 " | K9 | 3 | UNF | 4.25 " | 16 | GH3 | 0.59 " | ¥8,918 | |
A | K9663 | 1 15 / 16 " | K9 | 3 | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | GH3 | 0.48 " | ¥5,729 | |
A | K9603 | 1" | K9 | 3 | UNC | 3.593 | 12 | GH3 | 0.429 " | ¥4,774 | |
A | K9786 | 1.5 " | K9 | 3 | UNC | 5.125 " | 8 | GH6 | 0.8 " | ¥13,389 | |
A | K9323 | 1 / 2 " | K9 | 2 | UNC | 2.375 " | 24 | GH3 | 0.194 " | ¥1,551 | |
A | L7426 | 3 / 4 " | L7 | 3 | メートル法の粗い | 74 mm | 1.50 mm | D6 | 9.70 mm | ¥2,301 | |
A | K9283 | 3 / 8 " | K9 | 2 | UNC | 2.125 " | 32 | GH3 | 0.168 " | ¥1,351 | |
A | K9243 | 3 / 8 " | K9 | 2 | UNC | 2" | 32 | GH3 | 0.141 " | ¥1,457 | |
A | K9403 | 5 / 8 " | K9 | 2 | UNC | 2.5 " | 20 | GH3 | 0.255 " | ¥1,570 | |
A | K9543 | 7 / 8 " | K9 | 3 | UNF | 3.156 " | 20 | GH3 | 0.323 " | ¥2,516 | |
A | K9443 | 11 / 16 " | K9 | 3 | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | GH3 | 0.318 " | ¥1,768 | |
A | L7284 | 13 mm | L7 | 2 | メートル法の粗い | 60 mm | 0.80 mm | D4 | 5.00 mm | ¥1,806 | |
A | K9583 | 15 / 16 " | K9 | 3 | UNF | 3.375 " | 20 | GH3 | 0.367 " | ¥2,992 | |
A | K9563 | 15 / 16 " | K9 | 3 | UNC | 3.375 " | 13 | GH3 | 0.367 " | ¥2,926 | |
A | L7315 | 16 mm | L7 | 3 | メートル法の粗い | 64 mm | 1.00 mm | D5 | 6.50 mm | ¥1,855 | |
A | L7365 | 17 mm | L7 | 3 | メートル法の粗い | 69 mm | 1.25 mm | D5 | 8.10 mm | ¥2,112 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バックパック掃除機
- 危険な場所の電気ボックス
- 実験室暖房毛布テープとコード
- クリーンルームとラボ用手袋
- ボルトクランプ
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- 自動車メンテナンスツール
- 汎用ACモーター
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- カップリングの首輪とアダプター
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ケーブルプロテクター、25フィート、PVC
- ALPHA FITTINGS Union
- GRAINGER 交換用インナーチューブ
- HAM-LET 還元ユニオン、ステンレス鋼
- APPLETON ELECTRIC EFDB / EFDシリーズ、危険場所管理ステーション
- DURHAM MANUFACTURING ベース、グレー
- COOPER B-LINE プレミア シリーズ スイングアウト ラック フレーム
- SPEARS VALVES バタフライバルブPVC標準バルブオーバーホールキット、ディスク付き、Buna-N
- NORTH BY HONEYWELL ブチル耐薬品性手袋、17 ミル厚さ、粗さ
- BROWNING Cベルト用QDシーブ 2溝