入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | 明るい |
リスト番号 | K9 |
材料 | バナジウム合金高速度鋼 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 23 / 32 " |
ピッチ | 18 |
ピッチ直径の制限 | GH3 |
シャンク径 | 0.318 " |
サイズ | 5 / 16 " |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 11 / 16 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.95 |
船の長さ(cm) | 9.37 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207508000 |
モデル | ねじの長さ | リスト番号 | フルートの数 | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9603 | 1" | K9 | 3 | UNC | 3.593 | 12 | GH3 | 0.429 " | ¥4,896 | |
K9663 | 1 15 / 16 " | K9 | 3 | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | GH3 | 0.48 " | ¥6,362 | |
K9703 | 1 7 / 32 " | K9 | 3 | UNC | 4.25 " | 10 | GH3 | 0.59 " | ¥9,392 | |
K9723 | 1 7 / 32 " | K9 | 3 | UNF | 4.25 " | 16 | GH3 | 0.59 " | ¥9,301 | |
K9243 | 3 / 8 " | K9 | 2 | UNC | 2" | 32 | GH3 | 0.141 " | ¥1,547 | |
K9283 | 3 / 8 " | K9 | 2 | UNC | 2.125 " | 32 | GH3 | 0.168 " | ¥1,466 | |
K9323 | 1 / 2 " | K9 | 2 | UNC | 2.375 " | 24 | GH3 | 0.194 " | ¥1,676 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。