HONEYWELL TLシリーズ トグルスイッチ
形式 | モデル | AC接点定格 | アクチュエータの長さ | アクチュエータスタイル | DCコンタクトレーティング | HP | 茎の長さ | スイッチ機能 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1TL1-4 | 0.5A〜10A @ 0.5V〜277V | 0.68 " | 標準レバー | 0.75A @ 115V、0.5A @ 250V、0.5A〜15A @ 0.5V〜28V | 1/4 @ 125 VAC、1/2 @ 250/277 VAC | 0.47 " | オン/モーメンタリオフ | ¥10,268 | |
A | 1TL1-6 | 0.5A〜10A @ 0.5V〜277V | 0.68 " | 標準レバー | 0.75A @ 115V、0.5A @ 250V、0.5A〜15A @ 0.5V〜28V | 1/4 @ 125 VAC、1/2 @ 250/277 VAC | 0.47 " | 瞬間的なオン/オフ | ¥8,408 | |
A | 1TL1-2 | 0.5A〜15A @ 0.5V〜277V | 0.68 " | 標準レバー | 0.75A @ 115V、0.5A〜20A @ 0.5V〜28V、0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC、1 @ 250/277 VAC | 0.47 " | オンオフ | ¥8,066 | |
B | 1TL1-2G | 0.5A〜15A @ 0.5V〜277V | 1.05 " | レバーロック | 0.75A @ 115V、0.5A〜20A @ 0.5V〜28V、0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC、1 @ 250/277 VAC | 0.42 " | オンオフ | ¥18,243 | |
A | 1TL1-21 | 0.5A〜15A @ 0.5V〜277V | 0.68 " | 標準レバー | 0.5A〜20A @ 0.5V〜28V、0.75A @ 115V、0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC、1 @ 250/277 VAC | 0.47 " | オンオフ | ¥9,426 | |
B | 1TL1-2D | 0.5A〜15A @ 0.5V〜277V | 1.05 " | レバーロック | 0.75A @ 115V、0.5A〜20A @ 0.5V〜28V、0.5A @ 250V | 1/2 @ 125 VAC、1 @ 250/277 VAC | 0.42 " | オンオフ | ¥13,859 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バルクコンテナ
- 防振手袋とラップ
- トート
- キー溝ブローチシム
- 接地装置
- 溶接用品
- 自動車用リフティングツール
- 中括弧と角かっこ
- サイン
- アルミニウム
- MILWAUKEE VALVE バタフライバルブ、ウェーハスタイル
- PACIFIC HANDY CUTTER カッター用カッターホルスター
- VIKAN ウォーターノズル、5-1 / 2インチ
- LENOX TOOLS ゴールドシリーズウッドレシプロソーブレード
- SPEARS VALVES CPVCダクトフィッティングフランジ
- SPEARS VALVES PVCクラス200IPS加工フィッティング11-1/4Deg。 エルボ、ガスケットxガスケット
- EATON BRシリーズメインブレーカーロードセンター
- Stafford Mfg ソリューションシリーズ、マシナブルシャフトアダプター
- REELCRAFT Oリングシール
- VESTIL LPC シリーズ ポジティブ ロッキング プレート クランプ