定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HONEYWELL111SM2-Tサブミニスナップスイッチ5aSpdtローラーレバー| AB7TLP 24A159

HONEYWELL 111SM2-T サブミニ スナップ スイッチ 5a Spdt ローラー レバー

在庫あり
アイテム:AB7TLP モデル:111SM2-T相互参照:24A159

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,862 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemサブミニチュアスナップスイッチ
アクチュエータの長さ0.12 "
お問合せフォームSPDT
定格電流5A
深さ0.25 "
ディファレンシャルトラベル0.025 "
高さ0.5 "
住宅資材汎用フェノール
長さ0.8 "
最大プレトラベル0.219 "
取付寸法0.38 "センター
操作力7オンス
動作温度 範囲-65度から250度F
旅行中0.03 "
解放力2.00オンス
端子タイプはんだタレット
アクチュエータの種類ローラーレバー
定格電圧250 VAC

発送情報:

船高(cm)0.76
船の長さ(cm)1.52
船幅(cm)1.78
HSコード8536509055
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル端子タイプ価格
HONEYWELL111SM602-H4サブミニスナップスイッチ5aSpdtローラーレバー| AB7TLQ 24A160 111SM602-H4クイックコネクト¥5,590

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HONEYWELL 111SM2-T サブミニ スナップ スイッチ 5a Spdt ローラー レバー
¥5,862 /単価