アイテム価格 | 復水戻りユニット |
ベアリング | 永久潤滑ボール |
吐出圧力(PSI) | 30 |
高さ | 35.75 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ブロンズ |
長さ | 34.5 |
最大頭 | 72 |
モータータイプ | オープンドリッププルーフ |
取り付け | 4ボルトフランジ |
ポンプ材料 | 鋳鉄 |
受信機サイズ | 36 |
RPM | 3500 |
シールタイプ | ジョンクレーン |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
スイッチタイプ | ノーマルオープン |
タンク材質 | 鋳鉄 |
タイプ | デュプレックス |
電圧 | 208-230/460 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
船の重量(kg) | 247.5 |
船高(cm) | 119.89 |
船の長さ(cm) | 120.65 |
船幅(cm) | 117.09 |
原産国 | US |
A.華氏200度。
A.36ガロン。
A. 3500 RPM。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。