HOFFMAN G280416G051 エンクロージャ AC ウォールマウント 3800/4000 Btuh
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャーエアコン |
アンプ | 11.7/10.3 |
ところで | 3800/4000 |
制御タイプ | 電気機械式サーモスタット |
冷却能力 | 3800 / 4000 BtuH |
冷却方法 | 水/グリコール |
深さ | 10.1 " |
高さ | 28.55 " |
ハウジングの色 | RAL7035ライトグレーパウダーコーティング |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
Hz | 50/60 |
取り付け | ウォールマウント |
NEMAエンクロージャタイプ | NEMA 4X |
相 | 単発講座 |
タイプ | ウォールマウント |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 568903 " |
配線方法 | ターミナルブロック |
船の重量(kg) | 39.15 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8415820105 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | ところで | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
G280426G051 | 4.6/5.8 | 4600/4900 | 230 | ¥1,365,712 | |
G280626G051 | 4.6/5.8 | 6000/6400 | 230 | ¥1,490,608 | |
G280616G051 | 9.9/11.4 | 6000/6400 | 115 | ¥1,439,997 | |
G280416G060 | - | - | - | - | 見積依頼
|
G280426G060 | - | - | - | - | 見積依頼
|
G280446G060 | - | - | - | - | 見積依頼
|
G280616G060 | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。