HANKISON HPR25 冷凍式エアドライヤー
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
アイテム価格 | 圧縮空気乾燥機 |
ブラケットキット | いいえ |
CFM | 25 |
露点 | 46度F |
終了 | エポキシパウダーコーティング |
全負荷アンペア | 6.00 |
熱交換器材料 | 銅 |
ISOクラス | 6 |
最大エアコンプレッサーHP | 7.5 |
最大周りの派遣社員。 | 110度F |
最大入口温度 | 120度F |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
全体の深さ | 16 " |
全体の高さ | 22 " |
全幅 | 15 " |
相 | 1 |
パイプサイズ | 3 / 4 "NPT |
出力 | 0.41kW |
冷媒 | R-134A |
冷凍コンプレッサー(HP) | 1/4 |
UPC | 094700355706 |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 33 |
船高(cm) | 63.75 |
船の長さ(cm) | 48.01 |
船幅(cm) | 40.89 |
HSコード | 8418690180 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | CFM | 終了 | 全幅 | パイプサイズ | 全負荷アンペア | ISOクラス | 最大周りの派遣社員。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPR5-10 | 15 " | 10 | エポキシパウダーコーティング | 13 " | 3/8 "外径 | 2.52 | 6 | 110度F | ¥228,981 | ||
HPR15 | 15 " | 15 | エポキシパウダーコーティング | 13 " | 3/8 "外径 | 2.63 | 5 | 110度F | ¥305,651 | ||
HPR35 | 22 " | 35 | エポキシパウダーコーティング | 15 " | 3 / 4 "NPT | 6.00 | 6 | 110度F | ¥441,439 | ||
HPR50 | 22 " | 50 | エポキシパウダーコーティング | 20 " | 3 / 4 "NPT | 7.25 | 6 | 110度F | ¥636,095 | ||
HITN125 | 41 " | - | パウダーコーティング | 18 " | - | 9.25A | - | 113度F | ¥1,609,502 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。