HANKISON HITN125 圧縮空気乾燥機、125 Cfm、35 馬力
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧縮空気乾燥機 |
ブラケットキット | いいえ |
色 | ベージュ |
接続サイズ | 1" |
露点 | 50度F |
フィルタ | セパレータ |
終了 | パウダーコーティング |
全負荷アンペア | 9.25A |
入力電圧 | 230V AC |
最大エアコンプレッサーHP | 35馬力 |
最大周りの派遣社員。 | 113度F |
マックス。 フロー | CFM 125 |
最大入口圧力 | 230のプサイ |
最大入口温度 | 180度F |
全体の深さ | 17 " |
全体の高さ | 41 " |
全幅 | 18 " |
相 | 1 |
出力 | 1970W |
冷媒 | R-407C |
船の重量(kg) | 78.75 |
原産国 | 韓国 |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | CFM | 終了 | 全幅 | パイプサイズ | 全負荷アンペア | ISOクラス | 最大周りの派遣社員。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPR5-10 | 15 " | 10 | エポキシパウダーコーティング | 13 " | 3/8 "外径 | 2.52 | 6 | 110度F | ¥228,981 | ||
HPR15 | 15 " | 15 | エポキシパウダーコーティング | 13 " | 3/8 "外径 | 2.63 | 5 | 110度F | ¥305,651 | ||
HPR25 | 22 " | 25 | エポキシパウダーコーティング | 15 " | 3 / 4 "NPT | 6.00 | 6 | 110度F | ¥394,780 | ||
HPR35 | 22 " | 35 | エポキシパウダーコーティング | 15 " | 3 / 4 "NPT | 6.00 | 6 | 110度F | ¥441,439 | ||
HPR50 | 22 " | 50 | エポキシパウダーコーティング | 20 " | 3 / 4 "NPT | 7.25 | 6 | 110度F | ¥636,095 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。