HAMILTON S-CH-83SWF スイベル プレート キャスター 直径 8 4000 ポンド
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
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 3000〜5999ポンド |
キャスター製品グループ | 旋回キャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | シルバー |
コア材質 | アルミニウム |
デュロメータ | 75ショアD |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | レッドエナメル |
フレーム材料 | 鍛鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 3-3/8 x 5-1/4" |
負荷定格 | 4000ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 4-1/8 x 6-1/8" |
全体の高さ | 10.5 " |
プレートキャスター芯材 | アルミ |
プレートキャスターロック | ロックは含まれていません |
プレートキャスターホイール素材 | ポリウレタン |
プレートサイズ | 5-1/4 x 7-1/4" |
プレート厚 | 0.5 " |
プレート型 | A |
レースウェイ | CNC加工 |
交換用ホイール | 49H464 |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 8" |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 12.25 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8716903000 |
プロダクト | モデル | 非マーキング | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 全体の高さ | レースウェイ | 交換用ホイール | 温度。 範囲 | ホイールベアリング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-CH-13DB | 有り | 3000〜5999ポンド | ポリウレタン | 12.5 " | プレシジョンボール | 製造元番号W-1030-DB-3 / 4 | -40度から200度F | プレシジョンボール | ¥71,946 | ||
S-CH-13FSB | いいえ | 3000〜5999ポンド | 鍛鋼 | 12.5 " | プレシジョンボール | 製造元番号W-1030-FSB-3 / 4 | -40度から200度F | プレシジョンボール | ¥94,836 | ||
S-CH-13PH | 有り | 1000〜2999ポンド | フェノール | 12.5 " | プレシジョンボール | 製造元番号W-1030-P-1 | -50度から300度F | ローラー | ¥49,357 | ||
S-CH-63DB | 有り | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | 8" | プレシジョンボール | 製造元番号W-630-DB-3 / 4 | -40度から200度F | プレシジョンボール | ¥60,728 | ||
S-CH-63FSB | いいえ | 3000〜5999ポンド | 鍛鋼 | 8" | プレシジョンボール | 製造元番号W-630-FSB-3 / 4 | -40度から200度F | プレシジョンボール | ¥75,809 | ||
S-CH-63PH | 有り | 1000〜2999ポンド | フェノール | 8" | プレシジョンボール | 製造元番号W-630-P-1 | -50度から300度F | ローラー | ¥45,787 | ||
S-CH-83DB | 有り | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | 10.5 " | プレシジョンボール | 製造元番号W-830-DB-3 / 4 | -40度から200度F | プレシジョンボール | ¥65,460 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。