HAMILTON S-CH-13PH スイベル プレート キャスター 2900 ポンド 直径 10 インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスター製品グループ | 旋回キャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | フェノール |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | フェノール |
デュロメータ | 90ショアD |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | レッドエナメル |
フレーム材料 | 鍛鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 3-3/8 x 5-1/4" |
負荷定格 | 2900ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 4-1/8 x 6-1/8" |
全体の高さ | 12.5 " |
プレートサイズ | 5-1/4 x 7-1/4" |
プレート厚 | 0.5 " |
プレート型 | A |
レースウェイ | プレシジョンボール |
交換用ホイール | 製造元番号W-1030-P-1 |
温度。 範囲 | -50度から300度F |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | フェノール |
ホイールの幅 | 3" |
船の重量(kg) | 13.05 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 非マーキング | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 全体の高さ | レースウェイ | 交換用ホイール | 温度。 範囲 | ホイールベアリング | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-CH-13DB | 有り | 3000〜5999ポンド | ポリウレタン | 12.5 " | プレシジョンボール | 製造元番号W-1030-DB-3 / 4 | -40度から200度F | プレシジョンボール | ¥76,903 | ||
S-CH-13FSB | いいえ | 3000〜5999ポンド | 鍛鋼 | 12.5 " | プレシジョンボール | 製造元番号W-1030-FSB-3 / 4 | -40度から200度F | プレシジョンボール | ¥94,256 | ||
S-CH-63DB | 有り | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | 8" | プレシジョンボール | 製造元番号W-630-DB-3 / 4 | -40度から200度F | プレシジョンボール | ¥60,522 | ||
S-CH-63FSB | いいえ | 3000〜5999ポンド | 鍛鋼 | 8" | プレシジョンボール | 製造元番号W-630-FSB-3 / 4 | -40度から200度F | プレシジョンボール | ¥76,616 | ||
S-CH-63PH | 有り | 1000〜2999ポンド | フェノール | 8" | プレシジョンボール | 製造元番号W-630-P-1 | -50度から300度F | ローラー | ¥50,900 | ||
S-CH-83DB | 有り | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | 10.5 " | プレシジョンボール | 製造元番号W-830-DB-3 / 4 | -40度から200度F | プレシジョンボール | ¥71,961 | ||
S-CH-83FSB | いいえ | 3000〜5999ポンド | 鍛鋼 | 10.5 " | プレシジョンボール | 製造元番号W-830-FSB-3 / 4 | -40度から200度F | プレシジョンボール | ¥78,831 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。