SQUARE Dモールドケースサーキットブレーカ:JGLシリーズ
形式 | モデル | アンプ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | JGL36000S25AA | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | JGL36150 | 150 | 4 / 0 AWG | 4 AWG | ¥937,250 | |
C | JGL36175 | 175 | 4 / 0 AWG | 4 AWG | ¥976,707 | |
A | JGL36175AA | 175 | - | - | ¥447,392 | 見積依頼
|
A | JGL36175SO | 175 | - | - | ¥472,745 | 見積依頼
|
D | JGL36200 | 200 | 350キロミル | 3 / 0 AWG | ¥993,135 | |
A | JGL36200SA | 200 | - | - | - | 見積依頼
|
E | JGL36225 | 225 | 350キロミル | 3 / 0 AWG | ¥1,099,024 | |
E | JGL36250 | 250 | 350キロミル | 3 / 0 AWG | ¥1,290,875 | |
A | JGL36250CU33X | 250 | - | - | ¥812,416 | 見積依頼
|
モールドケースサーキットブレーカ:JGLシリーズ
Square D PowerPact J シリーズ サーキット ブレーカーは、過電流から回路を保護し、火災の危険や機器の損傷を防ぐために使用されます。 これらのデバイスを使用購入に進む、負荷側およびライン側のラグを使用してユニットを取り付けることができるため、現場での設置とメンテナンス サービスが容易になります。 350 kcmil から 3/0 AWG までのサイズのアルミニウムまたは銅のケーブルに対応でき、軽度の過負荷には影響を受けませんが、ワイヤ端子が誤電流にさらされたときに瞬間的な電流制限保護を提供します。 これらの MCCB は、ブレーカーの 3 つの位置 (オン、オフ、トリップ) を視覚的に表示するハンドル インジケーターを備えており、制御レバーを手動で希望の位置に押すことでリセットできます。 標準電圧定格 600VAC の XNUMX 極設計で利用可能なこれらの IEC プロテクターを幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ビン棚
- マイクロメータトルクレンチ
- テスト機器アクセサリ
- 交換用センサー
- 住宅用台座ファン
- パイプ継手とカップリング
- ランプ
- フードサービスの保管と輸送
- ユーティリティカート
- 特殊ヒーター
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ステンレス鋼製断路スイッチ、非溶融シリーズ
- STENS プレフィルター
- EDWARDS SIGNALING 琥珀色のLEDモジュール
- LOVEJOY キー溝付きJタイプフランジ、メートル法の穴
- HOFFMAN コンセプト シリーズ 深さ調整可能な取り付けキット
- ANVIL 炭素鋼 45 度肘
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業用 3 方向水平ダイバータ ボール バルブ、BSP ねじ込み、FKM、メートル法
- MARTIN SPROCKET トップアングルテイクアップフレーム、MTA60フレーム
- Arrow Pneumatics ルブリケータ修理キット
- BROWNING リベット留めされたスチール製アイドラー