HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ステンレス鋼製断路スイッチ、非融着シリーズ
形式 | モデル | NEMAエンクロージャタイプ | アンプ | 定格電流 | Number of Poles | 相 | 幅(Width) | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBLDS3SS | 4、4X、12K | 30 | 30 A | 3極(3ブレード) | 1 or 3 | 4.87 " | 5.4 " | 5.39 " | ¥178,176 | |
A | HBLDS3SSAC | 4、4X、12K | 30 | 30 A | 3極(3ブレード) | 3 | 4.87 " | 5.4 " | 5.39 " | ¥197,614 | |
B | HBLDS3SSVFD | 4、4X、12K | 30 | 30 A | 3極(3ブレード) | 3 | 4.87 " | 5.4 " | 5.39 " | ¥201,821 | |
A | HBLDS6SS | 4、4X、12K | 60 | 60 A | 3極(3ブレード) | 1 or 3 | 7.3 " | 6" | 5.39 " | ¥249,351 | |
A | HBLDS6SSAC | 4、4X、12K | 60 | 60 A | 3極(3ブレード) | 3 | 7.3 " | 6" | 5.39 " | ¥283,330 | |
C | HBLDS10SS | 4、4X、12K | 100 | 100 A | 3極(3ブレード) | 1 or 3 | 7.3 " | 6" | 5.39 " | ¥301,643 | |
C | HBLDS10SSAC | 4、4X、12K | 100 | 100 A | 3極(3ブレード) | 3 | 7.3 " | 6" | 5.39 " | ¥317,067 | |
D | HBLDS10SSR | 4X | 100 | 100 A | 3 | 3 | 7.66 " | 6.1 " | 6.1 " | ¥454,979 | |
D | HBLDS10SSRAC | 4X | 100 | 100 A | 3 | 3 | 7.66 " | 6.1 " | 6.1 " | ¥465,766 |
ステンレス鋼製断路スイッチ、非溶融シリーズ
Hubbell Wiring Device-Kellems ステンレススチール、サーキットロック、非ヒューズ切断スイッチは、建設および産業用途におけるメンテナンスと安全の目的で電気回路を完全に接続、切断、または非通電にするのに最適です。 これらの角型トップ スイッチは、ステンレス鋼構造で、視認性の高い赤いポリブチレン テレフタレート ハンドルと、タイプ 4X、12K、IP69k の浸水保護と耐腐食性を備えたネオプレン シールを備えています。 電流遮断および可変周波数ドライブ用の補助接点を備えた一部のモデル、切断スイッチも、 Raptor Supplies。 定格電流 1、3、30A の幅広い 60 相または 100 相スイッチからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
我々はまた、提供しています 非金属製断路器 同様の機能と仕様を備えた非金属製の筐体により、ステンレス製の切断スイッチと比較して軽量でありながら強度が向上します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マンホールガードレール
- ハイベイ蛍光灯器具
- ワイヤーおよびロッド貯蔵装置
- オフィスおよび住宅用除湿機
- スランプ試験
- ラバー
- 手袋と手の保護具
- コンベヤー
- 砥石
- プーラーとセパレーター
- RACO 圧縮コネクタ
- LUMAPRO アクシートラックセクションフット
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ耐候性セルフテスト GFCI レセプタクル
- APOLLO VALVES 36Eシリーズ減圧弁
- SPEARS VALVES PVC DWV P309 1/4 ベンド ストリート ロング スイープ、ハブ x スピゴット
- TRICO 自動循環ポンプ
- HUMBOLDT 核ゲージ格納システム
- MERSEN FERRAZ MPDB シリーズ UL 1953 オープンスタイル配電ブロック、中間アルミニウム、ボックス スタッド構成
- BUSSMANN CHシリーズモジュラーヒューズホルダー、ネオンランプインジケーター