入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密閉型切断スイッチ |
アンプ | 100 |
お問合せフォーム | 3PST |
定格電流 | 100 A |
深さ | 6.1 " |
絶縁耐力 | 最小3000VAC |
次元 | 11.41 X 7.66 X 6.1 " |
デューティ | ヘビー |
高さ | 6.1 " |
HP | 50 HP @ 600 VAC |
IP評価 | 69 |
長さ | 11.41 " |
材料 | ステンレス鋼 |
NEMAエンクロージャタイプ | 4X |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 5 |
最大動作温度。 | -75〜-40℃ |
相 | 3 |
電圧 | 600 VAC |
幅(Width) | 7.66 " |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 18.08 |
船の長さ(cm) | 33.32 |
船幅(cm) | 22.23 |
原産国 | PL |
プロダクト | モデル | NEMAエンクロージャタイプ | アンプ | 定格電流 | Number of Poles | 相 | 幅(Width) | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLDS3SS | 4、4X、12K | 30 | 30 A | 3極(3ブレード) | 1 or 3 | 4.87 " | 5.4 " | 5.39 " | ¥178,177 | ||
HBLDS3SSAC | 4、4X、12K | 30 | 30 A | 3極(3ブレード) | 3 | 4.87 " | 5.4 " | 5.39 " | ¥197,614 | ||
HBLDS3SSVFD | 4、4X、12K | 30 | 30 A | 3極(3ブレード) | 3 | 4.87 " | 5.4 " | 5.39 " | ¥201,821 | ||
HBLDS6SS | 4、4X、12K | 60 | 60 A | 3極(3ブレード) | 1 or 3 | 7.3 " | 6" | 5.39 " | ¥249,351 | ||
HBLDS6SSAC | 4、4X、12K | 60 | 60 A | 3極(3ブレード) | 3 | 7.3 " | 6" | 5.39 " | ¥283,330 | ||
HBLDS10SS | 4、4X、12K | 100 | 100 A | 3極(3ブレード) | 1 or 3 | 7.3 " | 6" | 5.39 " | ¥301,643 | ||
HBLDS10SSAC | 4、4X、12K | 100 | 100 A | 3極(3ブレード) | 3 | 7.3 " | 6" | 5.39 " | ¥317,067 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。