入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AC電圧定格 | 600 VAC |
アンプ | 175 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 250 VDC |
深さ | 5" |
サイズ | 250A / JG |
高さ | 7.5 " |
高電流トリップ設定 | 1750A |
低アンペアトリップ設定 | 875A |
最大AIRレーティング | 未評価 |
最大ワイヤーサイズ | 4 / 0 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 4 AWG |
取り付け | フリースタンディング |
Number of Poles | 3 |
相 | 3 |
相接続 | ABC |
端子接続 | ライン/ロードラグ |
旅行タイプ | 熱磁気 |
UPC | 785901883746 |
幅(Width) | 4.1 " |
船の重量(kg) | 3.54 |
船高(cm) | 26.72 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 18.08 |
HSコード | 8536200020 |
プロダクト | モデル | アンプ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JGL36150 | 150 | 4 / 0 AWG | 4 AWG | ¥937,250 | ||
JGL36200 | 200 | 350キロミル | 3 / 0 AWG | ¥993,135 | ||
JGL36225 | 225 | 350キロミル | 3 / 0 AWG | ¥1,099,024 | ||
JGL36250 | 250 | 350キロミル | 3 / 0 AWG | ¥1,290,875 | ||
JGL36175AA | 175 | - | - | ¥447,392 | 見積依頼
| |
JGL36175SO | 175 | - | - | ¥472,745 | 見積依頼
| |
JGL36250CU33X | 250 | - | - | ¥812,416 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。