TB WOODS Sure-Flex タイプ J BTS フランジ
形式 | モデル | ハブ径 | ボア径 | チューブ径 | ハブ長 | ボアを通る長さ | 材料 | 最大角度ギャップのずれ | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3J38 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | 焼結炭素鋼 | 0.035 " | 0.01 " | ¥3,389 | |
A | 3J78 | 1 1 / 2 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | 焼結炭素鋼 | 0.035 " | 0.01 " | ¥3,487 | |
A | 3J58 | 1 1 / 2 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | 焼結炭素鋼 | 0.035 " | 0.01 " | ¥3,138 | |
A | 3J12 | 1 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | 焼結炭素鋼 | 0.035 " | 0.01 " | ¥3,306 | |
A | 3J34 | 1 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 mm | 13 / 32 " | 0.796875 " | 焼結炭素鋼 | 0.035 " | 0.01 " | ¥3,461 | |
A | 4J12 | 1 5 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 27 / 64 " | 0.859375 " | 焼結炭素鋼 | 0.043 " | 0.01 " | ¥4,466 | |
A | 4J58 | 1 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 27 / 64 " | 0.859375 " | 焼結炭素鋼 | 0.043 " | 0.01 " | ¥4,362 | |
A | 4J34 | 1 5 / 8 " | 3 / 4 " | 1 mm | 27 / 64 " | 0.859375 " | 焼結炭素鋼 | 0.043 " | 0.01 " | ¥4,556 | |
A | 4J1 | 1 5 / 8 " | 1" | 1" | 27 / 64 " | 0.859375 " | 焼結炭素鋼 | 0.043 " | 0.01 " | ¥4,443 | |
A | 4J78 | 1 5 / 8 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 27 / 64 " | 0.859375 " | 焼結炭素鋼 | 0.043 " | 0.01 " | ¥4,420 | |
A | 4J15 / 16 | 1 5 / 8 " | 15 / 16 " | 15 / 16 " | 27 / 64 " | 0.859375 " | 焼結炭素鋼 | 0.043 " | 0.01 " | ¥4,532 | 見積依頼
|
A | 5J34 | 1 7 / 8 " | 3 / 4 " | 1 mm | 29 / 64 " | 1.046875 " | 焼結炭素鋼 | 0.056 " | 0.015 " | ¥6,961 | |
A | 5J78 | 1 7 / 8 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 29 / 64 " | 1.046875 " | 焼結炭素鋼 | 0.056 " | 0.015 " | ¥6,487 | |
A | 5J118 | 1 7 / 8 " | 1-1 / 8」 | 1 mm | 29 / 64 " | 1.046875 " | 焼結炭素鋼 | 0.056 " | 0.015 " | ¥6,381 | |
A | 5J58 | 1 7 / 8 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 29 / 64 " | 1.046875 " | 焼結炭素鋼 | 0.056 " | 0.015 " | ¥6,933 | |
A | 5J15 / 16 | 1 7 / 8 " | 15 / 16 " | 15 / 16 " | 29 / 64 " | 1.046875 " | 焼結炭素鋼 | 0.056 " | 0.015 " | ¥7,146 | 見積依頼
|
A | 5J12 | 1 7 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 29 / 64 " | 1.046875 " | 焼結炭素鋼 | 0.056 " | 0.015 " | ¥6,721 | |
A | 5J1 | 1 7 / 8 " | 1" | 1" | 29 / 64 " | 1.046875 " | 焼結炭素鋼 | 0.056 " | 0.015 " | ¥6,950 | |
A | 5JMPB | 1 7 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 29 / 64 " | 1.046875 " | 焼結炭素鋼 | 0.056 " | 0.015 " | ¥5,259 | |
B | 6J78 | 2 1 / 2 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 9 / 16 " | 1.3125 " | 高強度鋳鉄 | 0.07 " | 0.015 " | ¥9,821 | |
B | 6J1 | 2 1 / 2 " | 1" | 1" | 9 / 16 " | 1.3125 " | 高強度鋳鉄 | 0.07 " | 0.015 " | ¥9,768 | |
B | 6J114 | 2 1 / 2 " | 1-1 / 4」 | 1 mm | 9 / 16 " | 1.3125 " | 高強度鋳鉄 | 0.07 " | 0.015 " | ¥9,768 | |
B | 6J138 | 2 1 / 2 " | 1-3 / 8」 | 1 mm | 9 / 16 " | 1.3125 " | 高強度鋳鉄 | 0.07 " | 0.015 " | ¥9,345 | |
B | 6J15 / 16 | 2 1 / 2 " | 15 / 16 " | 15 / 16 " | 9 / 16 " | 1.3125 " | 高強度鋳鉄 | 0.07 " | 0.015 " | ¥10,043 | 見積依頼
|
B | 6J1316 | 2 1 / 2 " | 1-3 / 16」 | 1 mm | 9 / 16 " | 1.3125 " | 高強度鋳鉄 | 0.07 " | 0.015 " | ¥10,043 | 見積依頼
|
B | 6J118 | 2 1 / 2 " | 1-1 / 8」 | 1 mm | 9 / 16 " | 1.3125 " | 高強度鋳鉄 | 0.07 " | 0.015 " | ¥9,324 | |
B | 6J58 | 2 1 / 2 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 9 / 16 " | 1.3125 " | 高強度鋳鉄 | 0.07 " | 0.015 " | ¥9,768 | |
B | 6J34 | 2 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 mm | 9 / 16 " | 1.3125 " | 高強度鋳鉄 | 0.07 " | 0.015 " | ¥9,768 | |
A | 3J12MM | 38 mm | 12 mm | 12 mm | 10 mm | 20 mm | 焼結炭素鋼 | 0.89 " | 0.25 mm | ¥3,151 | |
A | 3J19MM | 38 mm | 19 mm | 19 mm | 10 mm | 20 mm | 焼結炭素鋼 | 0.89 " | 0.25 mm | ¥3,593 | 見積依頼
|
A | 3J14MM | 38 mm | 14 mm | 14 mm | 10 mm | 20 mm | 焼結炭素鋼 | 0.89 " | 0.25 mm | ¥3,151 | |
A | 3J15MM | 38 mm | 15 mm | 15 mm | 10 mm | 20 mm | 焼結炭素鋼 | 0.89 " | 0.25 mm | ¥3,151 | |
A | 3J16MM | 38 mm | 16 mm | 16 mm | 10 mm | 20 mm | 焼結炭素鋼 | 0.89 " | 0.25 mm | ¥3,593 | 見積依頼
|
A | 4J14MM | 41 mm | 14 mm | 14 mm | 11 mm | 22 mm | 焼結炭素鋼 | 1.09 " | 0.25 mm | ¥3,709 | |
A | 4J15MM | 41 mm | 15 mm | 15 mm | 11 mm | 22 mm | 焼結炭素鋼 | 1.09 " | 0.25 mm | ¥4,239 | 見積依頼
|
A | 4J20MM | 41 mm | 20 mm | 20 mm | 11 mm | 22 mm | 焼結炭素鋼 | 1.09 " | 0.25 mm | ¥4,532 | 見積依頼
|
A | 4J16MM | 41 mm | 16 mm | 16 mm | 11 mm | 22 mm | 焼結炭素鋼 | 1.09 " | 0.25 mm | ¥3,709 | |
A | 4J25MM | 41 mm | 25 mm | 25 mm | 11 mm | 22 mm | 焼結炭素鋼 | 1.09 " | 0.25 mm | ¥4,532 | 見積依頼
|
A | 4J19MM | 41 mm | 19 mm | 19 mm | 11 mm | 22 mm | 焼結炭素鋼 | 1.09 " | 0.25 mm | ¥4,532 | 見積依頼
|
A | 4J24MM | 41 mm | 24 mm | 24 mm | 11 mm | 22 mm | 焼結炭素鋼 | 1.09 " | 0.25 mm | ¥4,532 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧作動式バタフライバルブ
- ボアポリッシャー
- UVシステムアクセサリー
- LEDトロファフィクスチャレトロフィットキット
- 危険な場所のヒーター
- 配電設備
- 手袋と手の保護具
- ユーティリティカート
- 騒音コントロール
- ブリアブルガス
- SHUR-LINE ペイントパッド
- SQUARE D サーキットブレーカーコンビネーションモータースターター
- BULLARD エアラインホース
- CONDOR アクリル、施設標識、9インチ幅
- EATON 105 B シリーズめすパイプ
- MARTIN SPROCKET 組立式フライト、直径 20 インチ
- JANCY パイロットピン
- GROVE GEAR クイル入力ウォームギア減速機、ソリッド出力シャフト
- BALDOR / DODGE HE Mine Duty エクストラ ドラム プーリー