入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ |
ボディスタイル | タイプJフランジ密結合 |
ボア径 | 1" |
チューブ径 | 1" |
ボア公差 | +0.0005"から+0.0015" |
ボアタイプ | キー溝で仕上げました |
ブッシングが必要 | なし |
コンポーネントWR | 0.0086ポンド-平方フィート |
カップリングサイズ | 5 |
フランジ長さ | 0.59375 " |
高さ | 3.25 " |
HP定格@ 100 RPM | 0.5馬力 |
ハブ | シャフトハブ |
ハブ径 | 1 7 / 8 " |
ハブ長 | 29 / 64 " |
理想的な | モーター、ポンプ、コンプレッサー、ブロワー、ミキサー、コンベヤーでのアプリケーション |
キーシートサイズ(インチ) | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ボアを通る長さ | 1.046875 " |
材料 | 焼結炭素鋼 |
最大角度ギャップのずれ | 0.056 " |
最大角度のずれ | 1度 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.015 " |
マックス。 RPM | 7600回転 |
外径 | 3 1 / 4 " |
カテゴリー別 | シュアフレックスタイプJBTSフランジ |
定格トルク | 312ポンド-インチ |
ねじ距離の設定 | 1 / 4 " |
止めねじサイズ | 5 / 16-18 UNC |
止めネジ | 5 / 16-18 UNC |
止めねじの長さ | 5 / 16 " |
止めネジの位置 | KSと@90度にXNUMXつ |
止めねじのトルク要件 | 7ポンド-インチ |
SFハブの長さ | 0.453125 " |
UPC | 698672620178 |
重量 | 0.9ポンド。 |
幅(Width) | 568937 " |
船の重量(kg) | 0.39 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | ハブ径 | ボア径 | チューブ径 | ハブ長 | ボアを通る長さ | 材料 | 最大角度ギャップのずれ | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3J38 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | 焼結炭素鋼 | 0.035 " | 0.01 " | ¥3,389 | |
3J12 | 1 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | 焼結炭素鋼 | 0.035 " | 0.01 " | ¥3,306 | |
3J58 | 1 1 / 2 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | 焼結炭素鋼 | 0.035 " | 0.01 " | ¥3,138 | |
3J34 | 1 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 mm | 13 / 32 " | 0.796875 " | 焼結炭素鋼 | 0.035 " | 0.01 " | ¥3,461 | |
3J78 | 1 1 / 2 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | 焼結炭素鋼 | 0.035 " | 0.01 " | ¥3,487 | |
4J12 | 1 5 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 27 / 64 " | 0.859375 " | 焼結炭素鋼 | 0.043 " | 0.01 " | ¥4,466 | |
4J58 | 1 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 27 / 64 " | 0.859375 " | 焼結炭素鋼 | 0.043 " | 0.01 " | ¥4,362 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。