TB WOODS 3J19MM シュアフレックス タイプ J BTS フランジ、焼結炭素鋼、3 サイズ、ボア径 19 mm。
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ |
ボア径 | 19 mm |
チューブ径 | 19 mm |
ボア公差 | +0.02mm~+0.041mm |
ボアタイプ | キー溝で仕上げました |
コンポーネントWR | 0.0008ポンド-平方フィート |
カップリングサイズ | 3 |
フランジ長さ | 10 mm |
HP定格@ 100 RPM | 0.12馬力 |
ハブ | シャフトハブ |
ハブ径 | 38 mm |
ハブ長 | 10 mm |
キーシートサイズ(インチ) | 6 mm X 2.8 mm |
ボアを通る長さ | 20 mm |
材料 | 焼結炭素鋼 |
最大角度ギャップのずれ | 0.89 " |
最大角度のずれ | 1度 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.25 mm |
マックス。 RPM | 9200回転 |
外径 | 52 mm |
カテゴリー別 | シュアフレックスタイプJBTSフランジ |
定格トルク | 78ポンド-インチ |
ねじ距離の設定 | 5 mm |
止めねじサイズ | 1 / 4-20 UNC |
止めネジ | 1 / 4-20 UNC |
止めねじの長さ | 1 / 4 " |
止めネジの位置 | KSと@90度にXNUMXつ |
止めねじのトルク要件 | 4 Nmで |
SFハブの長さ | 10 mm |
サイズ | 3" |
トルク | 1028 Nmで |
トルク範囲 | LO107000 |
重量 | 0.25ポンド。 |
モデル | ハブ径 | ボア径 | チューブ径 | ハブ長 | ボアを通る長さ | 材料 | 最大角度ギャップのずれ | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3J38 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | 焼結炭素鋼 | 0.035 " | 0.01 " | ¥3,389 | |
3J12 | 1 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | 焼結炭素鋼 | 0.035 " | 0.01 " | ¥3,306 | |
3J58 | 1 1 / 2 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | 焼結炭素鋼 | 0.035 " | 0.01 " | ¥3,138 | |
3J34 | 1 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 mm | 13 / 32 " | 0.796875 " | 焼結炭素鋼 | 0.035 " | 0.01 " | ¥3,461 | |
3J78 | 1 1 / 2 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | 焼結炭素鋼 | 0.035 " | 0.01 " | ¥3,487 | |
4J12 | 1 5 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 27 / 64 " | 0.859375 " | 焼結炭素鋼 | 0.043 " | 0.01 " | ¥4,466 | |
4J58 | 1 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 27 / 64 " | 0.859375 " | 焼結炭素鋼 | 0.043 " | 0.01 " | ¥4,362 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。