TB WOODS 4J15/16 Sure-Flex タイプ J BTS フランジ、焼結炭素鋼、4 サイズ、0.9375 インチボア径。
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ |
ボア径 | 15 / 16 " |
チューブ径 | 15 / 16 " |
ボア公差 | +0.0005"から+0.0015" |
ボアタイプ | キー溝で仕上げました |
コンポーネントWR | 0.002ポンド-平方フィート |
カップリングサイズ | 4 |
フランジ長さ | 7 / 16 " |
HP定格@ 100 RPM | 0.25馬力 |
ハブ | シャフトハブ |
ハブ径 | 1 5 / 8 " |
ハブ長 | 27 / 64 " |
キーシートサイズ(インチ) | 1 / 4 "x 1 / 8" |
ボアを通る長さ | 0.859375 " |
材料 | 焼結炭素鋼 |
最大角度ギャップのずれ | 0.043 " |
最大角度のずれ | 1度 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.01 " |
マックス。 RPM | 7600回転 |
外径 | 2 1 / 2 " |
カテゴリー別 | シュアフレックスタイプJBTSフランジ |
定格トルク | 156ポンド-インチ |
ねじ距離の設定 | 3/16 " |
止めねじサイズ | 1 / 4-20 UNC |
止めネジ | 1 / 4-20 UNC |
止めねじの長さ | 1 / 4 " |
止めネジの位置 | KSと@90度にXNUMXつ |
止めねじのトルク要件 | 3ポンド-インチ |
SFハブの長さ | 0.421875 " |
サイズ | 4 mm |
トルク | 1028 Nmで |
トルク範囲 | LO107000 |
重量 | 0.4ポンド。 |
モデル | ハブ径 | ボア径 | チューブ径 | ハブ長 | ボアを通る長さ | 材料 | 最大角度ギャップのずれ | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3J38 | 1 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | 焼結炭素鋼 | 0.035 " | 0.01 " | ¥3,808 | |
3J12 | 1 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | 焼結炭素鋼 | 0.035 " | 0.01 " | ¥3,655 | |
3J58 | 1 1 / 2 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | 焼結炭素鋼 | 0.035 " | 0.01 " | ¥3,470 | |
3J34 | 1 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 mm | 13 / 32 " | 0.796875 " | 焼結炭素鋼 | 0.035 " | 0.01 " | ¥3,888 | |
3J78 | 1 1 / 2 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 13 / 32 " | 0.796875 " | 焼結炭素鋼 | 0.035 " | 0.01 " | ¥3,916 | |
4J12 | 1 5 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 27 / 64 " | 0.859375 " | 焼結炭素鋼 | 0.043 " | 0.01 " | ¥4,938 | |
4J58 | 1 5 / 8 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 27 / 64 " | 0.859375 " | 焼結炭素鋼 | 0.043 " | 0.01 " | ¥4,900 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。