HAMILTON R-FM-8DB 剛性プレート キャスター 2000 ポンド 直径 8 インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リジッドプレートキャスター |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 1000〜2999ポンド |
キャスター製品グループ | リジッドキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | リジッド |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
コアカラー | グレー |
コア材質 | 鋳鉄 |
デュロメータ | 90ショアA |
拡張リード | いいえ |
フレーム仕上げ | レッドエナメル |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | A |
内側のボルト穴の間隔 | 2-7/16 x 4-15/16" |
負荷定格 | 2000ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 1 / 2 " |
非マーキング | 有り |
外側のボルト穴の間隔 | 3-3/8 x 5-1/4" |
全体の高さ | 10.125 " |
プレートサイズ | 4-1/2 x 6-1/2" |
プレート厚 | 0.25 " |
プレート型 | A |
交換用ホイール | 製造元番号W-825-DB-3 / 4 |
旋回半径 | 0" |
温度。 範囲 | -40度から200度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | グリーン |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 2.5 " |
船の重量(kg) | 10.49 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 交換用ホイール | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | 温度。 範囲 | ホイールカラー | ホイール直径 | ホイール素材 | コアカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-FM-6DB | 製造元番号W-625-DB-3 / 4 | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | -40度から200度F | グリーン | 6" | ポリウレタン | グレー | ¥39,960 | ||
R-FM-6RB | 製造元番号W-625-RB-3 / 4 | 300〜999ポンド | ラバー | -70度から160度F | ブラック | 6" | ラバー | レッド | ¥30,742 | ||
R-FM-8RB | 製造元番号W-825-RB-3 / 4 | 300〜999ポンド | ラバー | -70度から160度F | ブラック | 8" | ラバー | レッド | ¥32,429 | ||
R-FM-10DB | 製造元番号W-1025-DB-3 / 4 | 1000〜2999ポンド | ポリウレタン | -40度から200度F | グリーン | 10 " | ポリウレタン | グレー | ¥51,278 | ||
R-FM-10RB | 製造元番号W-1025-RB-3 / 4 | 300〜999ポンド | ラバー | -70度から160度F | ブラック | 10 " | ラバー | レッド | ¥34,388 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。