入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 角度 |
接続タイプ | MNPT×MNPT |
ハンドル材料 | ナイロン |
ハンドルタイプ | トグル |
マックス。 圧力 | 300 psiのWOG |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
ポート | スタンダード |
シール材 | FKM |
シート素材 | PTFE |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | -40度から400度F |
バルブ構造 | 1ピース |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | IL |
モデル | ボディスタイル | 接続タイプ | アイテム価格 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H-1200-BL-1 / 8 | 列をなして | チューブ×チューブ | ボールバルブ | 1 / 8 " | ¥25,038 | |
H-1200-BL-1 / 4 | 列をなして | チューブ×チューブ | ミニボールバルブ | 1 / 4 " | ¥26,375 | |
H-1200-BL-1 / 4-A | 角度 | チューブ×チューブ | ミニボールバルブ | 1 / 4 " | ¥35,126 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。