入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バットヒンジ |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
コーナー | 正方形である |
終了 | 鈍い黒 |
Hardware | 含まれておりません |
高さ | 3" |
葉あたりの穴 | 3 |
病院のヒント | いいえ |
葉の厚さ | 0.08 " |
材料 | 鋼 |
取り付け | フルサーフェス |
ピン径 | 1 / 4 " |
ピンタイプ | 取り外し可能な |
関節可動域 | 180度 |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8302106030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | ベアリングタイプ | 色 | 葉あたりの穴 | 葉の厚さ | 材料 | 取り付け | ピン径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RCC9 | 3" | シンプルスタイル | ブラック | 3 | - | 鋼 | ほぞ穴 | 1 / 4 " | - | 見積依頼
| |
1WAV6 | 3.5 " | 玉 | - | 3 | 0.134 ' | 鋼 | ほぞ穴 | 5 / 16 " | ¥4,424 | ||
1XLY2 | 1.5 " | シンプルスタイル | ブラック | 2 | - | 亜鉛 | フルサーフェス | 3 / 16 " | ¥6,111 | ||
1XLY3 | 2" | ピン | ブラック | 2 | 0.234 " | 亜鉛 | フルサーフェス | - | ¥6,823 | ||
1XMH3 | 1.5 " | シンプルスタイル | シルバー | 2 | 0.08 " | ステンレス鋼 | フルサーフェス | 3 / 8 " | ¥1,236 | ||
1XMH5 | 3" | シンプルスタイル | シルバー | 3 | 0.08 " | ステンレス鋼 | フルサーフェス | 3 / 8 " | ¥11,738 | ||
3AGC2 | 4" | シンプルスタイル | シルバー | - | 0.18 " | 304ステンレススチール | フルサーフェス | 3 / 8 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。