HALLOWELLKISE21PTエンドスロープトップ| AD8BQD 4HU59

HALLOWELL KISE21PT エンドスロープトップ

在庫あり
アイテム:AD8BQD モデル:KISE21PT相互参照:4HU59

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥3,366 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格傾斜したトップエンド
羊皮紙
終了パウダーコート
グリーン認証またはその他の認定GREENGUARD認定
全体の深さ21 "
全体の高さ7"
サブカテゴリ傾斜したトップエンド

発送情報:

船の重量(kg) 0.45
船高(cm)30.48
船の長さ(cm)54.61
船幅(cm)19.05
HSコード9403908041
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の深さ全体の高さ価格
HALLOWELLKISE12PTエンドスロープトップ| AD8BQA 4HU56 キセ12PT羊皮紙12 "4"¥2,762
HALLOWELLKISE15PTエンドスロープトップ| AD8BQB 4HU57 キセ15PT羊皮紙15 "5"¥3,087
HALLOWELLKISE18PTエンドスロープトップ| AD8BQC 4HU58 キセ18PT羊皮紙18 "6"¥3,236
HALLOWELLKISE12HGエンドスロープトップ| AD8BQE 4HU60 キセ12HGグレー12 "4"¥2,762
HALLOWELLKISE15HGエンドスロープトップ| AD8BQF 4HU61 キセ15HGグレー15 "5"¥3,087
HALLOWELLKISE18HGエンドスロープトップ| AD8BQG 4HU62 キセ18HGグレー18 "6"¥3,236
HALLOWELLKISE21HGエンドスロープトップ| AD8BQH 4HU63 キセ21HGグレー21 "7"¥3,366

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HALLOWELL KISE21PT エンドスロープトップ
¥3,366 /単価